アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。
天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。
コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。
兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。
上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。
天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。
滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク認定品天板寸法(mm)300×255最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型TRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金色シルバー天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
アルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー段数1
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型TRUSCO当日出荷
昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。
天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。
コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~
1セット(2個)ほか
当日出荷
脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型TRUSCO当日出荷
天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。
手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
連結式アルミステップAS型TRUSCO当日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
アルミ製折りたたみ作業台TRUSCO当日出荷から翌日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型TRUSCO当日出荷
アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。
ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。
用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
タルキ止クランプ 平行 Φ48.6TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6885質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
アルミ製はしご兼用脚立(脚カバー付き)THK型TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップした梯子兼用脚立です。
天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247最大使用質量(kg)100天板寸法・幅(mm)300
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスターTRUSCO¥9,998~税込¥10,998~
1セット(2個)ほか
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。
■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。
キャスター:40Φ、ゴム製
※1セット4個入り
※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612
■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。
※2個1セット
※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く)
※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
1連はしごTRUSCO当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
兼用単クランプ 13Φ穴付TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
3連マルチクランプ 直交TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887質量(kg)1タイプ直交品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
48.6単クランプ メッキTRUSCO当日出荷
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
組立用ジョイントクランプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型TRUSCO当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製)
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
脚立用脚カバー(底面突起付)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
踏台や脚立の脚に装着して室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面滑り止め付きで防滑性に優れており安全です。
カバーの内側にも突起を付けており、ズレにくくなっています。
【適合機種(確認済)】
トラスコ中山製:THK・TPRK型
ピカコーポレイション製:HM・JOB型
長谷川工業製:RAX・XAM型
ナカオ製:MAX型
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール仕様適応機種:THK型・TPRK型(トラスコ)、HM・JOB型(ピカ)、RAX型・YAM型(ハセガワ)、MAX型(ナカオ)適合脚立用トラスコ品番253-7745色緑質量(g)80(1パック)タイプゴム品名脚立用脚カバー(底面突起付)適合サイズ(cm)約6×4
アルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型TRUSCO当日出荷
小型で軽量、移動もらくらくなアルミ作業台です。
ゴムマット付きで滑り防止になり、高齢の方やハイヒールをはいた方にも安全に昇降していただけます。
耐油性・耐候性に優れているため、工場内屋屋外の現場でも活躍します。
ワイドなステップ(幅425mm×奥行340mm)で踏み外しや転落事故を防止します。
滑り止め加工のアジャスター付(調整量最大10mm)で凹凸のある床面や小さな段差にも対応しています。
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組み立て式材質本体:アルミ、滑り止めマット設置寸法・幅(mm)485アジャスター脱塩ビエラストマー天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)425
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
3連マルチクランプ 自在TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888質量(kg)1タイプ自在品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
アルミ製踏台(高強度タイプ)TSAF型TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。
ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品材質アルミ天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
アルミ製軽量専用脚立 TSK型TRUSCO当日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
連結式アルミステップ(凸板タイプ)TRUSCO当日出荷
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
板止めクランプ 直交 板厚12mmまでTRUSCO当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6891質量(g)4402018年トラスコ掲載ページ7 1226
板止めクランプ 平行 板厚12mmまでTRUSCO当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6892質量(g)440タイプ平行型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
アルミ上枠付踏台(脚カバー付き)TAU型TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
アルミ板厚が他社より厚く、耐久性のある上枠付踏台です。
上枠が作業時の安定感をアップさせ、安全対策に繋がります。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業・工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場横手すりセット(H900・1100兼用)TRUSCO当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。
手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
本製品は本体の左右どちら側でも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7206適合機種TSF(C・GR)-255、256、257,265、266、267、285,286、287、2105、2106、2107、25256、25306、31075、3109、36259、36309、3675、369、3875、389、41010、41012、462512、463012、4610、4612、4810、4812、510125、51015材質アルミ合金タイプ天場横手すり
ドブメッキ 単管同径クランプ 直交TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用材質スチール、溶融亜鉛メッキ仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6877厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
防音パネル用 養生クランプTRUSCO当日出荷
支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用材質スチール、クロメートメッキ仕様防音パネル取付け用クランプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6876質量(g)430タイプ単クランプ品名防音パネル用クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
脚立用脚カバー(滑り止め付)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン適合(脚サイズ)約6×4cmトラスコ品番489-4618幅(mm)85厚さ(mm)2.5色白高さ(mm)80質量(g)60奥行(mm)85底面サイズ(mm)約85×85
2連はしご交換用パーツ ロープTRUSCO当日出荷
2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途交換用、予備用として。材質綿ロープ幅(mm)7色オレンジタイプ交換ロープ オレンジ
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~