ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「脚立 1段」の検索結果
特価
本日12月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん踏面幅(mm)60
材質(本体)アルミ
材質アルミニウム合金
踏面幅(mm)60
使用角度(°)72.5(背面枠/83)
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)520
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様固定式、固定式端具
材質アルミ合金製
踏面幅(mm)240
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。