ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
はしご兼用脚立 RD-c型長谷川工業翌日出荷から7日以内出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)製品安全協会(SGマーク)認定品Aマーク認定品踏ざん踏面幅:60mmワンタッチバー天板トレー形状最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
はしご兼用脚立 RYZ-d型長谷川工業翌日出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mmAマーク認定品ワンタッチバー天板トレー形式最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質/仕上アルミ/アルマイト処理最大使用質量(kg)100
はしご兼用脚立 RS-c型長谷川工業当日出荷から6日以内出荷
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
はしご兼用脚立 RSE型長谷川工業翌日出荷から翌々日出荷
特徴ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様エコマーク認定品製品安全協会(SGマーク)認定品Aマーク認定品踏ざん踏面幅:60mm最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。エコマーク認定認定最大使用質量(kg)100エコマーク認定番号19 130 003
はしご兼用脚立 RYR-a型長谷川工業翌日出荷
特徴しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。最大使用質量(kg)100
はしご兼用脚立 RAX-d型長谷川工業翌々日出荷
収納に便利なワンタッチバーの採用。耐久性に優れるプロ用脚立です。幅広踏ざんで作業も快適。天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
アルミ製 はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズピカコーポレイション当日出荷から5日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55
アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉ナカオ翌々日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。
一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
安定度抜群のアウトリガー。
操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。
50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。
アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。
一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)150
はしご兼用脚立 MCX型ピカコーポレイション(7件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)307踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
エコはしご兼用脚立 ESA長谷川工業翌日出荷から8日以内出荷
踏ざん幅60mmで安定感抜群。幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)60規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定収納寸法・奥行(mm)170
昇柱用はしご兼用脚立 JOB-BG型ピカコーポレイション(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
はしご時に電柱昇降に適した、ポールグリップと巻付ベルト付きの昇柱用はしご兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・電柱工事等最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト仕上踏ざん踏面幅(mm)60仕様中折式、ワンタッチ開き止め金具、振動音防止収納寸法・奥行(mm)165天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)164
はしご兼用脚立 PRS-WAアルインコ(37件のレビュー)翌日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型ピカコーポレイション(3件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305規格Aマーク認定品材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・幅(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型ピカコーポレイション(2件のレビュー)翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質絶縁素材(グラスファイバー)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型ピカコーポレイション当日出荷から4日以内出荷
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具仕上アルマイト仕上(支柱のみ)収納寸法・奥行(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)184
四脚アジャスト式脚立 SCL型ピカコーポレイション(17件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KSピカコーポレイション(3件のレビュー)翌日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式段差対応高さ(cm)約31収納寸法・幅(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型ピカコーポレイション(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定タイプはしご兼用脚立
はしご兼用脚立 MXJ-Fアルインコ(19件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定使用角度(°)75
プロ用梯子兼用脚立TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)65規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
アルミ合金製はしご兼用脚立TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品天板寸法・幅(mm)300
四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチナカオ翌々日出荷
左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具階段調節高(mm)735
四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎ナカオ(1件のレビュー)翌々日出荷
高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチナカオ翌々日出荷
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
板書ステップLION (ライオン事務器)税込¥31,878¥28,980
脚立 3段サンワサプライ税込¥10,118¥9,198
脚立 4段サンワサプライ税込¥13,178¥11,980
脚立サンワダイレクト税込¥10,998¥9,998