ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「伸縮はしご」の検索結果

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)316.5 材質アルミ エスコ品番EA902B-52
1個
146,300 税込160,930
翌日出荷

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコスーパーラダー
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 正面踏ざん有効幅(mm)370 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)355 材質アルミ合金 付属品なし 踏ざん踏面幅(mm)49 有効幅(mm)正面:329~369
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 材質アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm)55 伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大工さん、塗装屋さん等のプロの方はもちろん、強い梯子を希望の一般家庭にも是非どうぞ。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製 仕様伸縮式(インサイド構造)、自在スベリ止め端具
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)33.5 正面踏ざん有効幅(mm)43 材質アルミ 使用角度(°)75
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)311 材質アルミ合金製 規格Aマーク認定品 ピッチ(mm)6 踏ざん踏面幅(mm)53 最大幅(mm)脚部伸縮:360
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 2018年トラスコ掲載ページ7 1138
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)