ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「作業台 キャスター付」の検索結果
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
関連キーワード
商品豆知識
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)150
天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604
踏面幅(mm)107
最大使用質量(kg)150
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数5
設置寸法・奥行(mm)1495
設置寸法・幅(mm)733
型番CSD-125F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.91
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219
アズワン品番64-2275-10
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥130,300
税込¥143,330
当日出荷
片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)150
天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604
踏面幅(mm)107
最大使用質量(kg)150
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
質量(kg)19.5
段数5
脚立の高さ(m)1.6~2.9
はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700
最大使用荷重(kg)135
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。