ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「椅子 作業」の検索結果

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番467-7340 材質スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ組立式 設置寸法・奥行(mm)1130 設置寸法・幅(mm)1440 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。 最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。) 高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。 ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。 ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。 【標準装備】 ・脱輪時転倒防止装置(JIS規格) ・緊急降下装置 ・傾斜センサー ・可倒式手すり ・フォークリフトポイント ・ノンマーキングタイヤ ・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質
1台
3,598,000 税込3,957,800
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
使用荷重(kg)適合:60~100
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感抜群の作業用チェアーです。座面より脚部を外側に配置する事で倒れにくい設計になっています。スタッキングで省スペース収納が可能です。
材質本体/スチール・座面/EVA発泡樹脂 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)150 天板寸法(mm)338×235 天板高さ(m)0.45 アズワン品番65-1860-37
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 収納寸法・奥行(mm)135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様組立品 トラスコ品番706-5915 材質本体:アルミ合金 段数2 天板寸法(mm)480 天板高さ(m)0.5 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 座面高(cm)60~70
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様組立品 トラスコ品番706-5911 材質本体:アルミ合金 段数3 天板寸法(mm)480 天板高さ(m)0.75 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 座面高(cm)85~95
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。
用途室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。ワイドなステップで腰をかけての作業に。 踏ざん踏面幅(mm)260
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)約100 材質アルミ
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ ブラウン 収納寸法・奥行(mm)135
1台
14,880 税込16,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = ゴム,スチール。色 = 青。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 ;/li> ;li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 ;/li> ;li>どの側からでも簡単にアクセスできます ;/li> ;li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター ;/li> ;li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 ;/li> ;li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング ;/li> ;li>高品質スチール ;/li> ;li>全高(圧縮状態): 400 mm ;/li> ;li>負荷容量150 kg ;/li> ;/ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>オフィス ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;li>保管場所 ;/li> ;li>ライブラリ ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. ;ul> ;li>黒 ; : 6211745 : 6211745 ;/li> ;li>赤 ; : 6211751 : 6211751 ;/li> ;li>青 ; : 6693819 : 6693819 ;/li> ;/ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。. 最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = PP,ゴム,スチール。色 = 赤。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 ;/li> ;li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 ;/li> ;li>どの側からでも簡単にアクセスできます ;/li> ;li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター ;/li> ;li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 ;/li> ;li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング ;/li> ;li>高品質スチール ;/li> ;li>全高(圧縮状態): 400 mm ;/li> ;li>負荷容量150 kg ;/li> ;/ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>オフィス ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;li>保管場所 ;/li> ;li>ライブラリ ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. ;ul> ;li>黒 ; : 6211745 : 6211745 ;/li> ;li>赤 ; : 6211751 : 6211751 ;/li> ;li>青 ; : 6693819 : 6693819 ;/li> ;/ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。. 最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 45~60分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。 支柱を外せばステージとして使用可能。
1セット
869,800 税込956,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして 積載荷重(kg)100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)15 荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300 電源コード(m)5 使用ワイヤロープΦ5×31m 総質量(kg)92
1台
659,800 税込725,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイステージ、タワーステージなど高所作業台に取り付けて、高所の蛍光灯交換に便利なケースです。 直管型の他、電球を収納できるポケット付です。
材質ナイロン生地 仕様マジックテープ式 トラスコ品番470-5068 質量(g)200 寸法(長さL×幅W)(mm)960×250
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷