ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「特殊用途」の検索結果
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
関連キーワード
車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)320
付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)40
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。
作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。
※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
最大使用荷重(kg)140
仕様組立式
材質アルミ合金
キャスターストッパー付
材質(キャスター)ゴム
パイプ径(Φmm)50
キャスター径(Φmm)130
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50
天板寸法・幅(mm)2300
天板寸法・奥行(mm)503
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
用途作業現場、オフィスなどでの作業用に
最大使用荷重(kg)150
仕様完成品踏板滑り止めゴム貼り
トラスコ品番361-8218
色シルキーアイボリー
タイプ滑り止め付きノンスリップタイプ
段数2
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)331
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)1
材質アルミ合金
トラスコ品番542-6448
質量(kg)20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。
色ライトグレー
サイズS
温度(℃)(色移りなし確認済み)200
対応圧縮ジャッキ
内径(mm)133
1セット(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。
色ダークグレー
サイズL
温度(℃)(色移りなし確認済み)200
対応圧縮ジャッキ
内径(mm)141
1セット(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。