絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーエッチ工業(10)
  • allsafe(10)
  • テザック(4)
  • TRUSCO(4)
  • KITO(キトー)(2)
  • Strong Tool(2)
  • シライ(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(32)
  • 端末仕様セーフティ(2)
ベルト長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 2.3(1)
  • 3(11)
  • 4(9)
  • 4.5(7)
  • 4.85(1)
  • 5(18)
  • 6(10)
  • 7(4)
  • 8(1)
ベルト幅(mm)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 25(18)
  • 30(3)
  • 35(8)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 50(15)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 73(1)
  • -(1)
使用荷重(t)
  • 0.015(1)
  • 0.018(1)
  • 0.01999(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(4)
  • 0.08(6)
  • 0.09(3)
  • 0.1(5)
  • 0.15(5)
  • 0.18(2)
  • 0.2(3)
  • 0.22(2)
  • 0.25(2)
  • 0.37(3)
  • 0.509(2)
  • 0.67(2)
  • 0.764(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 3.33(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.05(3)
  • 0.08(2)
  • 0.09(4)
  • 0.1(4)
  • 0.15(5)
  • 0.18(2)
  • 0.2(2)
  • 0.22(2)
  • 0.25(1)
  • 0.37(3)
  • 0.4(5)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.67(2)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 3.33(2)
  • -(17)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.22・0.25・0.37・0.4・0.5・0.6・0.67・0.8・1・2・3・3.33・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
  • 2(7)
  • 2.3(1)
  • 3(10)
  • 4(9)
  • 4.5(8)
  • 4.85(1)
  • 5(18)
  • 6(12)
  • 7(4)
  • 8(1)
  • -(1)
2・2.3・3・4・4.5・4.85・5・6・7・8・-
ベルト色
  • -(1)
  • イエロー(2)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(10)
  • ブラック(5)
  • ブルー(17)
  • ホワイト(2)
  • レッド(1)
-・イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
  • -
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.19(3)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.3(3)
  • 0.33(1)
  • 0.35(4)
  • 0.36(4)
  • 0.37(2)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.5(20)
  • 0.7(2)
  • 1(78)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 4(5)
  • 5(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(120件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から15日以内出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
TCSバックルベルト荷締機 TRUSCOTCSバックルベルト荷締機TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズオーエッチ工業(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止バックル樹脂製
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザックラッシングベルト(カムバックル式)エンドレステザック
679税込747
1本ほか
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
ラッシングベルト カムバックル式 テザックラッシングベルト カムバックル式テザック
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプテザック
999税込1,099
1台
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
荷締めベルト Strong Tool荷締めベルトStrong Tool
1,398税込1,538
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
使用荷重(kg)80
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
1,598税込1,758
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重allsafe
2,798税込3,078
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重allsafe
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.37
ワンタッチベルト Strong ToolワンタッチベルトStrong Tool
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
ベルト長さ(m)約3使用荷重(kg)15
ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルトLBCシリーズオーエッチ工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷から11日以内出荷
締め付け力が一定の力で締められる。
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様中荷重allsafe
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重allsafe
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様allsafe
24,980税込27,478
1本
9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト10本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト8本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ラチェット式によりベルト9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、超重荷重荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール寸法(縦×横)(mm)108×253最大使用荷重(t)3.33ハンドル寸法(mm)108
荷締機 オーエッチ工業荷締機オーエッチ工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
材質(ハンドル)鋼管
ベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重) allsafeベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重)allsafe
40,980税込45,078
1本
9日以内出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途超重荷重荷物結束。仕様ラチェットバックル式、ラウンドタイプトラスコ品番859-0636材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)5.78最大使用荷重(t)3.332018年トラスコ掲載ページ7 1442
平トレーラー向けベルト2.3mリヤ用、調節ナシ allsafe平トレーラー向けベルト2.3mリヤ用、調節ナシallsafe
3,298税込3,628
1本
当日出荷
平トレーラー向けのリア部ベルトです。スナップフックの採用により脱着が容易です。
用途平トレーラーでのリア用トラスコ品番763-5737材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール質量(kg)0.54最大使用荷重(t)0.93

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ