絞り込み
ブランド
  • allsafe(5)
  • トーヨーコーケン(TKK)(3)
  • エスコ(1)
端末仕様
  • 端末仕様エンドレス(2)
  • 端末仕様フック(4)
ベルト長さ(m)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 4.85(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(6)
使用荷重(t)
  • 0.18
  • 0.06(39)
  • 0.1(77)
  • 0.125(32)
  • 0.15(49)
  • 0.16(58)
  • 0.2(40)
  • 0.25(182)
  • 0.3(29)
  • 0.49(107)
  • 0.5(205)
  • 0.8(31)
  • 0.9(30)
  • 1(229)
  • 1.5(78)
  • 1.6(28)
  • 2(138)
  • 2.5(47)
  • 2.8(49)
  • 3(51)
  • 5(45)
最大使用荷重(t)
  • 0.18(5)
  • -(5)
0.18・-
ベルト長さ調整側(m)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
2・2.4・3・4・4.5・5・6・7
ベルト色
  • グリーン(1)
  • ブルー(5)
グリーン・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.17(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • -(2)
0.17・0.35・0.5・1・-
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
2,298税込2,528
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (有線操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組) エスコ25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組)エスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BA-10B使用荷重(kg)180材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重allsafe
3,598税込3,958
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重allsafe
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ