絞り込み
ブランド
  • マックスプル工業
  • モノタロウ(12)
  • KITO(キトー)(1,505)
  • エスコ(293)
  • 象印チェンブロック(256)
  • オーエッチ工業(92)
  • スーパーツール(74)
  • 二葉製作所(54)
  • スリーエッチ(49)
  • allsafe(49)
  • TRUSCO(38)
  • トーヨーコーケン(TKK)(32)
  • 日立産機システム(32)
  • JSH(28)
  • バイタル工業(22)
  • ユタカメイク(19)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(14)
  • 遠藤工業(12)
  • OGK KABUTO(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
最大使用荷重(t)
  • 0.1(4)
  • 0.11(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(4)
  • 0.33(1)
  • 0.47(1)
  • 0.5(2)
  • 0.51(1)
  • 0.78(1)
  • 0.92(1)
  • 1(3)
0.1・0.11・0.18・0.2・0.21・0.28・0.3・0.33・0.47・0.5・0.51・0.78・0.92・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式ミニウインチ マックスプル工業回転式ミニウインチマックスプル工業(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
ラチェット式ウインチ マックスプル工業ラチェット式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
回転式ウインチ マックスプル工業回転式ウインチマックスプル工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
種別手動
ワイヤーロープ マックスプル工業ワイヤーロープマックスプル工業
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
スチール製手動回転式ウインチ マックスプル工業スチール製手動回転式ウインチマックスプル工業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
回転式ウインチ マックスプル工業回転式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
マックスプル 手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業マックスプル 手動ウインチ(防滴ブレーキ式)マックスプル工業
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
材質ボディー:スチール
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き) マックスプル工業手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)マックスプル工業
57,980税込63,778
1台
当日出荷
耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
419,800税込461,780
1台
当日出荷
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0
マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。 特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物幅(mm)279質量(kg)30高さ(mm)236奥行(mm)344ハンドル長さ(mm)有効最大値:300最大能力1.0t適合ワイヤ径(Φmm)8
回転式手動エンドレスウインチ マックスプル工業回転式手動エンドレスウインチマックスプル工業
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
材質FCD鋳物質量(kg)30
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)マックスプル工業
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式) マックスプル工業マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)マックスプル工業
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
マックスプル 逆回転式手動ウインチ マックスプル工業マックスプル 逆回転式手動ウインチマックスプル工業
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)マックスプル工業
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
マックスプル キャプスタン式手動ウインチ マックスプル工業マックスプル キャプスタン式手動ウインチマックスプル工業
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ マックスプル工業スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキマックスプル工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチマックスプル工業
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
ステンレス手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型トラスコ品番109-1794質量(kg)16.0ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300最大能力1.0tワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40比率(減速比率)1/12.60
ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付マックスプル工業
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工) マックスプル工業ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)マックスプル工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
回転式電解研磨加工 マックスプル工業回転式電解研磨加工マックスプル工業
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
回転式バフ研磨加工 マックスプル工業回転式バフ研磨加工マックスプル工業
139,800税込153,780
1台
32日以内出荷
ラチェット式電解研磨加工 マックスプル工業ラチェット式電解研磨加工マックスプル工業
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
ストッパ-内蔵型ステンレスウインチ マックスプル工業ストッパ-内蔵型ステンレスウインチマックスプル工業
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
防塵防滴式ステンレスウインチ マックスプル工業防塵防滴式ステンレスウインチマックスプル工業
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
ステンレスウインチ マックスプル工業ステンレスウインチマックスプル工業
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
ストッパ-内蔵型ウインチ マックスプル工業ストッパ-内蔵型ウインチマックスプル工業
93,980税込103,378
1台
32日以内出荷

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ