絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(12)
  • KITO(キトー)(1,505)
  • エスコ(292)
  • 象印チェンブロック(259)
  • スーパーツール(74)
  • 二葉製作所(54)
  • マックスプル工業(50)
  • スリーエッチ(49)
  • allsafe(49)
  • TRUSCO(38)
  • トーヨーコーケン(TKK)(32)
  • 日立産機システム(32)
  • JSH(28)
  • バイタル工業(22)
  • ユタカメイク(19)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(14)
  • 遠藤工業(12)
  • OGK KABUTO(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(14)
  • 端末仕様エンドレス(14)
  • 端末仕様セーフティ(2)
  • 端末仕様デルタリング(3)
  • 端末仕様フック(26)
  • 端末仕様ワンピース(6)
ベルト長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 1(6)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(5)
  • 4(8)
  • 4.5(8)
  • 5(14)
  • 6(5)
  • 100(1)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 850(1)
  • 1100(1)
ベルト幅(mm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(26)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(10)
  • 38(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 50(22)
  • 59(1)
  • 66(1)
  • -(1)
使用荷重(t)
  • 0.018(1)
  • 0.01999(1)
  • 0.02(2)
  • 0.03498(1)
  • 0.05(5)
  • 0.06(3)
  • 0.06496(2)
  • 0.065(2)
  • 0.08(4)
  • 0.1(3)
  • 0.2(4)
  • 0.25(5)
  • 0.2998(2)
  • 0.3(7)
  • 0.4(7)
  • 0.5(7)
  • 0.6(6)
  • 0.8(7)
  • 1(4)
  • 3(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.065(2)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(5)
  • 0.3(3)
  • 0.35(2)
  • 0.4(8)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • -(6)
0.065・0.09・0.1・0.13・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.5・1.6・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
  • 1.8(1)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(10)
  • 4.5(6)
  • 5(8)
  • 6(5)
  • -(2)
1.8・3・3.5・4・4.5・5・6・-
ベルト色
  • -(1)
  • イエロー(5)
  • オレンジ(3)
  • グリーン(6)
  • パープル(3)
  • ピンク(5)
  • ブラック(12)
  • ブルー(17)
  • ホワイト(1)
-・イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(7)
  • 1(9)
  • 5(1)
  • -(10)
0.5・1・5・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機 オーエッチ工業ベルト荷締機オーエッチ工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)24500
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
タイトロンベルト 100M オーエッチ工業タイトロンベルト 100Mオーエッチ工業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業ラチェットバックルLBR600シリーズオーエッチ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズオーエッチ工業(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止バックル樹脂製
電動ワイヤーホイスト オーエッチ工業電動ワイヤーホイストオーエッチ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
電動チェーンホイスト オーエッチ工業電動チェーンホイストオーエッチ工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)3定格時間(分)5
オーエッチレバー オーエッチ工業オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
ロープラチェット オーエッチ工業ロープラチェットオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ホイストロープ オーエッチ工業ホイストロープオーエッチ工業(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業ワイヤー荷締機RXオーエッチ工業(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
OCH-10用下フック外れ止め一式(#39~#42) オーエッチ工業OCH-10用下フック外れ止め一式(#39~#42)オーエッチ工業
699税込769
1セット
当日出荷
アシストベルトリング オーエッチ工業アシストベルトリングオーエッチ工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機 オーエッチ工業ベルト荷締機オーエッチ工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
取替ワイヤー オーエッチ工業取替ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長(mm)1.6
ワイヤー荷締機シメロンX オーエッチ工業ワイヤー荷締機シメロンXオーエッチ工業
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
アルミチェーンホイスト オーエッチ工業アルミチェーンホイストオーエッチ工業
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量でコンパクトな設計です。
用途荷の積み下ろし等に。標準揚程(m)3ハンドチェーン(m)2.9ロードチェーン(m)3
蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業蛍光荷締ベルト NEONオーエッチ工業
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,490税込1,639
1本
当日出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
トメロン金具 オーエッチ工業トメロン金具オーエッチ工業
209税込230
1個
当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め材質スチール
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。
用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式ラチェット式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
取替ワイヤー オーエッチ工業取替ワイヤーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤートラスコ品番808-0516適合機種ON-8・ONR-8質量(kg)0.72ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)1.7
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
バックルベルト オーエッチ工業バックルベルトオーエッチ工業
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入です。
用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
ミニレバーホイスト オーエッチ工業ミニレバーホイストオーエッチ工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
トロリー オーエッチ工業トロリーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
H型鋼、I型鋼兼用
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
中荷重用ラッシングベルト オーエッチ工業中荷重用ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
軽量タイプだけど、耐久性抜群!
用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
アルミレバーホイスト500KG オーエッチ工業アルミレバーホイスト500KGオーエッチ工業
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
質量(kg)2.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1手引力(kg)21
ラッシングベルトVANTIS オーエッチ工業ラッシングベルトVANTISオーエッチ工業
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から8日以内出荷
固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)寸法(mm)50×2.0(幅×厚)ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)材質(ベルト)ポリエステル

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ