絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(292)
  • 象印チェンブロック(259)
  • オーエッチ工業(92)
  • スーパーツール(74)
  • 二葉製作所(54)
  • マックスプル工業(50)
  • スリーエッチ(49)
  • allsafe(49)
  • TRUSCO(38)
  • トーヨーコーケン(TKK)(32)
  • 日立産機システム(32)
  • JSH(28)
  • バイタル工業(22)
  • ユタカメイク(19)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(14)
  • 遠藤工業(12)
  • OGK KABUTO(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(3)
  • 端末仕様エンドレス(3)
  • 端末仕様セーフティ(1)
  • 端末仕様フック(2)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(3)
  • 35(3)
  • 50(2)
使用荷重(t)
  • 0.06(14)
  • 0.1(18)
  • 0.125(25)
  • 0.16(11)
  • 0.24(15)
  • 0.25(41)
  • 0.48(12)
  • 0.49(31)
  • 0.5(36)
  • 0.98(8)
  • 1(47)
  • 1.5(25)
  • 1.6(9)
  • 2(31)
  • 2.5(24)
  • 2.8(14)
  • 3(25)
  • 3.2(7)
  • 4.8(12)
  • 5(23)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
0.5・0.75・1・2・2.4・3・3.8・4.8
ベルト長さ調整側(m)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • -(3)
2・3・4・5・6・7・-
ベルト色
  • グリーン(4)
グリーン
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(3)
  • 4(3)
  • -(2)
1・4・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 修理(1)
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
1,505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
ケーブルツリテ KITO(キトー)ケーブルツリテKITO(キトー)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合機種CB020
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合機種CB005
チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB010用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
適合機種CB010
レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー)レバーブロック LB016用パーツKITO(キトー)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツKITO(キトー)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
キトーレバーブロックLX形用パーツ KITO(キトー)キトーレバーブロックLX形用パーツKITO(キトー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
レバーブロック L 5形0.8t KITO(キトー)レバーブロック L 5形0.8tKITO(キトー)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種LB008
キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)キトー クリップ ワイヤーKITO(キトー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から50日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式)KITO(キトー)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
LB010用パーツ フックラッチ組 KITO(キトー)LB010用パーツ フックラッチ組KITO(キトー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1556適合機種LB010質量(g)18
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
レバーブロック用部品です。
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
759税込835
1個
当日出荷
L5形レバーブロック用パーツ 上フック組 KITO(キトー)L5形レバーブロック用パーツ 上フック組KITO(キトー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
品名上フック組
ED24S用下フック KITO(キトー)ED24S用下フックKITO(キトー)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
適合本体ED24S部品名称チェーンの先のフック
LB032用部品 フックラッチ組 KITO(キトー)LB032用部品 フックラッチ組KITO(キトー)
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6330適合機種LB030質量(g)49
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から9日以内出荷
レバーブロック用部品 クサリピンイッシキ KITO(キトー)レバーブロック用部品 クサリピンイッシキKITO(キトー)
499税込549
1個
当日出荷
レバーブロック用部品です。
トラスコ品番463-7353適合機種レバーブロックL5形質量(g)115
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェンブロック用パーツ(CB015用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB015用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種CB015
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から21日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
クサリピン一式 LB016レバーブロック用 KITO(キトー)クサリピン一式 LB016レバーブロック用KITO(キトー)
599税込659
1個
当日出荷
レバーブロック用部品です。
トラスコ品番482-4367適合機種LB016
M3形マイティワリピン2X12 KITO(キトー)M3形マイティワリピン2X12KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番499-5902適合機種CB010質量(g)1
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
ツリテ2ケ付
種別H形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4420質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用) KITO(キトー)プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用)KITO(キトー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923定格荷重(kg)500適合横行レール幅(mm)50-75-100最小回転半径(m)350
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツKITO(キトー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)KITO(キトー)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
...

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ