絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(1)
  • 象印チェンブロック(49)
  • 二葉製作所(29)
  • エスコ(15)
  • allsafe(15)
  • オーエッチ工業(7)
  • トーヨーコーケン(TKK)(6)
  • FREAK(フリーク)(2)
  • スリーエッチ(1)
  • マックスプル工業(1)
  • 日興製綱(1)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)
端末仕様
  • 端末仕様エンドレス(2)
ベルト幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
使用荷重(t)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.1(2)
  • 0.125(12)
  • 0.16(1)
  • 0.24(1)
  • 0.25(17)
  • 0.49(17)
  • 0.5(16)
  • 0.764(1)
  • 0.98(4)
  • 1(16)
  • 1.5(15)
  • 2(17)
  • 2.5(11)
  • 2.8(11)
  • 3(11)
  • 4.8(10)
  • 5(11)
  • 10(1)
ベルト長さ(m)
  • 4(1)
最大使用荷重(t)
  • 3(1)
3
ベルト長さ調整側(m)
  • 4(1)
  • -(1)
4・-
ベルト色
  • グリーン(2)
グリーン
ベルト長さ固定側(m)
  • 4(1)
  • -(1)
4・-
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 100,000円以上(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式)KITO(キトー)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から21日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
チェーンブロックCF010用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF010用パーツKITO(キトー)
169税込186
1個
4日以内出荷
関連資料(0.16MB)
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4mKITO(キトー)
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4mKITO(キトー)
739,800税込813,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9801種別5点押ボタン式質量(kg)113タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形KITO(キトー)
529,800税込582,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式タイプ1速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4mKITO(キトー)
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)KITO(キトー)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形 KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形KITO(キトー)
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式タイプ2速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.4・8.2/1.4・8.2適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4mKITO(キトー)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763種別5点押ボタン式質量(kg)69タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
フック間の短縮化により荷役空間が拡大3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上C・Hメーター採用でメンテナンスが容易にフリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン) KITO(キトー)キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)KITO(キトー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形KITO(キトー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
チェーンブロックCF050用パーツ ボディ KITO(キトー)チェーンブロックCF050用パーツ ボディKITO(キトー)
179税込197
1個
4日以内出荷
チェーンブロックCF015用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF015用パーツKITO(キトー)
169税込186
1個
4日以内出荷
関連資料(0.16MB)
チェーンブロックCF005用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF005用パーツKITO(キトー)
169税込186
1個
4日以内出荷
関連資料(0.16MB)
チェーンブロックCF020用パーツ 上下フック KITO(キトー)チェーンブロックCF020用パーツ 上下フックKITO(キトー)
119税込131
1個
4日以内出荷
関連資料(0.05MB)
チェーンブロックCF020用パーツ ボディ KITO(キトー)チェーンブロックCF020用パーツ ボディKITO(キトー)
169税込186
1個
4日以内出荷
関連資料(0.14MB)
チェーンブロックCF030用パーツ ボディ KITO(キトー)チェーンブロックCF030用パーツ ボディKITO(キトー)
179税込197
1個
4日以内出荷
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)KITO(キトー)
569,800税込626,780
1セット
8日以内出荷
新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) KITO(キトー)電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)KITO(キトー)
659,800税込725,780
1台
11日以内出荷
荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷から36日以内出荷
・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
バネザツキソケットボルトM4X10X10 KITO(キトー)バネザツキソケットボルトM4X10X10KITO(キトー)
41税込45
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ