絞り込み
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(26)
  • 250(3)
  • 300(56)
  • 350(1)
  • 400(6)
  • 500(9)
  • 800(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 675(1)
  • 710(8)
  • 720(4)
  • 740(8)
  • 800(9)
  • 900(17)
  • 905(14)
  • 935(4)
  • 1200(9)
特性
  • その他(20)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 軽量(16)
  • 静か(33)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 406(1)
  • 450(8)
  • 465(12)
  • 500(9)
  • 600(17)
  • 605(18)
  • 750(9)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(32)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(24)
キャスター径(Φmm)
  • 86.5(1)
  • 100(20)
  • 101(1)
  • 125(46)
  • 127(1)
  • 130(8)
  • 150(5)
  • 200(5)
86.5・100・101・125・127・130・150・200
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(67)
  • 4輪(自在×4)(3)
  • 5輪(自在×4、固定×1)(6)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×4、固定×1)
床面高さ(mm)
  • 93(1)
  • 147(7)
  • 162(5)
  • 175(8)
  • 200(1)
  • 209(4)
  • 215(1)
  • 218(27)
  • 223(1)
  • 232(17)
  • 254(5)
  • 306(4)
93・147・162・175・200・209・215・218・223・232・254・306
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 花岡車輌
  • モノタロウ(127)
  • TRUSCO(1,029)
  • 金沢車輌(295)
  • エスコ(274)
  • サカエ(173)
  • コレック(152)
  • エヌケーキャリーキャスター(144)
  • サンコー(三甲)(140)
  • 石川製作所(138)
  • 浅香工業(136)
  • をくだ屋技研(125)
  • エム・あい(111)
  • ヨドノ(110)
  • 東正車輛(103)
  • ビシャモン(97)
  • HAMACO(85)
  • カナツー(68)
  • 河淳(65)
  • HARAX(ハラックス)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディ 花岡車輌ダンディ花岡車輌(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台上板厚さ(mm)1.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)453外装ユニクロメッキ、全周ゴム
フラットカート 花岡車輌フラットカート花岡車輌(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)床面高さ(mm)93荷台寸法(高さ)(mm)180荷台寸法(幅)(mm)406最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×93使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)406×675×925特性コンパクト、軽量荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディリフト 花岡車輌ダンディリフト花岡車輌(4件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌ダンディ スチール エース(DA)花岡車輌(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)954外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台上板厚さ(mm)1.5特性耐久性、防錆、全周ゴム付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ジャンボ(DG) 花岡車輌ジャンボ(DG)花岡車輌
49,980税込54,978
1台
当日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935(883)材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール
フラットカート ツーバイフォー 花岡車輌フラットカート ツーバイフォー花岡車輌(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4車輪径(Φmm)127/86.5床面高さ(mm)4輪時:200荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)特性2輪・4輪可変式ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ花岡車輌(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV)花岡車輌
94,980税込104,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
レベラーと台車 1台2役腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌ダンディステンレス エース(SA)花岡車輌(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)
材質ステンレス材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)853材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装SUS304材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ステンレス
ゴム車輪 自在車 花岡車輌ゴム車輪 自在車花岡車輌(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合機種DH-LS、DH-LC、PA-LS、PA-LC、UDA等の300kgタイプ形状自在車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム
フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ 花岡車輌フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ花岡車輌
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
56,980税込62,678
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム金網高さ(mm)500外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディスチール エース(DA) 花岡車輌ダンディスチール エース(DA)花岡車輌
38,980税込42,878
1台
当日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール高さ(mm)863タイプ固定両袖段数2キャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム自重(kg)38横×高さ(mm)513×480(棚間隔)騒音対策サイレント仕様有効寸法(幅)(mm)513有効寸法(奥行)(mm)813
ダンディステンレス ライト(SL) 花岡車輌ダンディステンレス ライト(SL)花岡車輌(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖材質折りたたみ式・ステンレス台車車輪径(Φmm)100材質(本体)ステンレス材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)450最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)829外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)710材質(荷台)ステンレスハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
キャリエース(CA) 花岡車輌キャリエース(CA)花岡車輌(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
材質本体:スチール製(焼付塗装)耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)1220寸法(横×縦)(mm)350×300(テーブル)自重(kg)13
ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH)花岡車輌(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)933材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125ハンドル形状ユニバーサルデザイン外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディスチール ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(DG)花岡車輌(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレント仕様種別固定長手両袖質量(kg)49材質(車輪)ゴム積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディスチール ライト(UDL) 花岡車輌ダンディスチール ライト(UDL)花岡車輌(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
仕様サイレント仕様種別固定片袖サイズ車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディライトカーエース 花岡車輌ダンディライトカーエース花岡車輌
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)34車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載面寸法(mm)600×900耐荷重(kg)300キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)838材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性長尺物搬送荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、高カゴ台車前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール エース  6インチキャスター(UDA) 花岡車輌ダンディスチール エース 6インチキャスター(UDA)花岡車輌
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレントキャスター材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)949材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150ハンドル形状ユニバーサルデザイン外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ステンレス製2段台車 花岡車輌ステンレス製2段台車花岡車輌
49,980税込54,978
1台
当日出荷
種別固定片袖高さ(mm)857タイプ固定片袖段数2キャスター自在×2個、固定×2個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×710×857外装SUS304自重(kg)17横×高さ(mm)375×554(棚間隔)有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
ステンレスハンドル台車 花岡車輌ステンレスハンドル台車花岡車輌(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
安全で周囲を傷つけないプロテクトカバー滑りにくく環境に配慮したマットより荷物を安定させるための幅の広い銘板折り畳み易いペダル
種別固定片袖材質荷台: PP樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル材料:ハンドルステンレス車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)950材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ダンディプラスチック エース( PA) 花岡車輌ダンディプラスチック エース( PA)花岡車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個横×高さ(mm)517×508(棚間隔)特性軽量有効寸法(幅)(mm)517有効寸法(奥行)(mm)793
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性サイレント、耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌ダンディXA用 フットブレーキ花岡車輌
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ダンディXA用ペダルブレーキ
材質スチール自重(kg)2
ダンディXA 台車 花岡車輌ダンディXA 台車花岡車輌
29,980税込32,978
1台
当日出荷
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
種別固定片袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
ダンディスチール エース(UDA) 花岡車輌ダンディスチール エース(UDA)花岡車輌
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレント仕様種別固定両袖質量(kg)29材質(本体)スチールタイプ標準積載面寸法(mm)600×900キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドル式ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディXA カゴ台車 花岡車輌ダンディXA カゴ台車花岡車輌
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
仕様ノンマーキング・サイレント仕様外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)863キャスター金具スチール
ダンディ(プラスチック)ペタルブレーキ 花岡車輌ダンディ(プラスチック)ペタルブレーキ花岡車輌
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)プラスチック
ダンディコンテナジャンボ 花岡車輌ダンディコンテナジャンボ花岡車輌
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
種別固定両袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌
79,980税込87,978
1台
41日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム金網高さ(mm)948外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディプラスチック ライト(UPL) 花岡車輌ダンディプラスチック ライト(UPL)花岡車輌(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)884材質(車輪・金具)スチール/プラスチックキャスター径(Φmm)100ハンドル形状ユニバーサルデザイン材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ホープ(DH) 花岡車輌ホープ(DH)花岡車輌
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ペダルブレーキ 花岡車輌ペダルブレーキ花岡車輌
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様【安全対策】フットブレーキ(ストッパー) ・後付け可能材質本体:スチール製
ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ花岡車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質スチール質量(kg)1.5
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品)花岡車輌
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別折畳み片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ折りたたみ式ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)915キャスター金具スチール特性サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラスチックエース5輪車仕様 花岡車輌プラスチックエース5輪車仕様花岡車輌
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
仕様五車輪種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ標準ブレーキ有無なしキャスター5輪車荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター金具スチール特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
運搬機器