絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(127)
  • TRUSCO(1,023)
  • エスコ(300)
  • 金沢車輌(295)
  • サカエ(173)
  • コレック(152)
  • サンコー(三甲)(140)
  • 石川製作所(138)
  • 浅香工業(136)
  • エヌケーキャリーキャスター(128)
  • 花岡車輌(127)
  • をくだ屋技研(125)
  • エム・あい(111)
  • ヨドノ(110)
  • 東正車輛(103)
  • ビシャモン(97)
  • HAMACO(85)
  • カナツー(68)
  • 河淳(65)
  • HARAX(ハラックス)(53)
耐荷重(kg)
  • 200(3)
  • 235(1)
  • 245(4)
  • 300(4)
  • 1000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 749(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 687(1)
  • 771(1)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(3)
  • 軽量(1)
材質
  • アルミ(1)
アルミ
キャスター径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
100・125・150
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 70(1)
  • 261(1)
  • 405(1)
70・261・405
  • 色シルバー(1)
シルバー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式台車CAD型 ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型ピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可関連資料図面(0.13MB)材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
へんしん台車 HD型 ピカコーポレイションへんしん台車 HD型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300
折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型 ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として仕様折りたたみ式材質アルミ合金
キャスターカプセル ピカコーポレイションキャスターカプセルピカコーポレイション
799税込879
1個
翌日出荷
外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!床面の汚れを防ぎます。
仕様AR-4233入数1セット1車輪分
CAF用コーナーローラー ピカコーポレイションCAF用コーナーローラーピカコーポレイション
18,980税込20,878
1式
翌日出荷
CAF型1t台車のコーナーに取付ける事により、壁など障害物との衝突、指挟みを防ぎます。全てのCAF型1t台車に取付可能です。(旧型も全て取付可能です)
仕様CAF-CR100Nローラー外径(Φmm)100入数4個/1セット(1台分)
折りたたみ式リヤカー ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカーピカコーポレイション
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
収納性に優れた折りたたみ式20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備アルミ合金を使用し、超軽量を実現収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760関連資料図面(0.16MB)
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラーピカコーポレイション
539,800税込593,780
1台
翌日出荷
最大8台までのHLA-ADCを同時操作制御することが可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。非常停止ボタン付きです。電源不要(接続したHLA-ADCから電源供給)。集中コントローラーで同時操作をしても、各製品は最上昇位置、最下降位置で自動的に停止します。
トラスコ品番654-0066適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)サイズ(mm)330×265×180関連資料図面(0.1MB)
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブル ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブルピカコーポレイション
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
操作ケーブルHLA-CC2の長さが足りない際に使用する延長ケーブルです。
トラスコ品番651-7926適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)10関連資料図面(0.03MB)
可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 操作ケーブル ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 操作ケーブルピカコーポレイション
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
HLA-CC1とHLA-ADCを接続するケーブルです。
トラスコ品番651-7925適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)20関連資料図面(0.03MB)
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式)ピカコーポレイション
2,298,000税込2,527,800
1台
10日以内出荷
電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製均等荷重(kg)245設置寸法・奥行(mm)1890設置寸法・幅(mm)790昇降方式電動ウインチ最大使用質量(kg)245収納寸法・幅(mm)790フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブーム ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブームピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム
用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。トラスコ品番250-2893適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名ブーム関連資料図面(0.04MB)最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォークピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。トラスコ品番250-2891適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名アジャスタブルフォーク均等荷重(kg)300関連資料図面(0.04MB)最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台 ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台ピカコーポレイション
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台
用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570トラスコ品番250-2890適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名荷物台均等荷重(kg)300テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680関連資料図面(0.05MB)最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用パイプクレードル ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用パイプクレードルピカコーポレイション
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
HLA用のオプション。HVAC(空調設備)などの配管作業に使用できます。パイプクレードル
用途HVAC(空調設備)などの配管作業に。仕様設置径最大(mm):735トラスコ品番250-2896適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名パイプクレードル均等荷重(kg)235関連資料図面(0.06MB)最大使用質量(kg)235
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型ピカコーポレイション
1,098,000税込1,207,800
1台
10日以内出荷
電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300
折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション折りたたみ式台車 フレームカートピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式関連資料図面(0.16MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
長尺物運搬車 ピカコーポレイション長尺物運搬車ピカコーポレイション
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221シルバー車輪径(Φmm)150高さ(mm)261ブレーキ有無ありキャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)床面高さ(mm)261荷台寸法(mm)1199×749荷台寸法(幅)(mm)771最大積載荷重(kg)1000キャスター径(Φmm)150特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)749材質(荷台)アルミ取付可能パイプ径(Φmm)48.6積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
折りたたみ式リヤカー SMC型 ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
CACオプション ピカコーポレイションCACオプションピカコーポレイション
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
パイプホルダーに差込、荷崩れを防ぎます。
運搬機器