運搬機器 :「台車 室内」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP20 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと) 使用場所屋内
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大750kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:167rpm●定格押し圧力(搬送力):9daN at 5km/h●最大垂直荷重:50kg●最大押し圧力(搬送力):27daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約6、最大搬送:750 車輪径(Φmm)158 保護構造IP66 ※インターフェイス部分を除く 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)10 at 130W(S1) 最大電流(A)16 定格出力(W)130 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)2000時間/5000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度70sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約11、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約10、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷