運搬機器 :「スチール 階段」の検索結果
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)1300
荷台寸法(mm)190×550
1個
¥190,900
税込¥209,990
翌日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
アズワン品番65-2135-99
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。