運搬機器 :「穴用」の検索結果
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
荷台面と滑り止め付(4カ所)。
取手穴が4カ所あり、持ち運び安くなっています。
エスコ品番EA520B-11
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)450
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時高さ(mm)(最大)228
荷台寸法(奥行)(mm)705
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。各側面には荷物固定用のバンジーコードやネットを引っかける切り欠き形状を設けました。片手で持ちやすいよう荷台中央に穴を設けました。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.8
色ブルー
車輪径(Φmm)100(グレーエラストマー車)
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)176
押手高さ(mm)916
荷台寸法(幅)(mm)465
荷台寸法(奥行)(mm)760
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)3900
穴径(Φmm)11
全高(mm)237
耐荷重(kg)250
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2200
穴径(Φmm)11
全高(mm)196
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1300
穴径(Φmm)9
全高(mm)165
耐荷重(kg)135
プレート寸法(mm)105×80
取付ピッチ(mm)76×60
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)3000
穴径(Φmm)9
全高(mm)165
耐荷重(kg)135
プレート寸法(mm)105×80
取付ピッチ(mm)76×60
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2800
穴径(Φmm)11
全高(mm)237
耐荷重(kg)250
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1200
穴径(Φmm)9
全高(mm)165
耐荷重(kg)135
プレート寸法(mm)105×80
取付ピッチ(mm)76×60
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様コンパクト形状
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)
質量(kg)7.7
車輪径(Φmm)200・70
全幅(mm)400
全高(mm)1020~1460
荷台寸法(mm)180×370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-65
1台
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。