運搬機器 :「牽引用具」の検索結果
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km
セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書
質量(kg)約73
ケーブル長(m)約3
最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250
バッテリー12V/22A×2
モーター出力(W)24V/400
保証期間購入日より12ケ月
タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR
充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A
充電時間(時間)約8
稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります
ハンドル取付角度3段階調整
1個
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。