絞り込み
ブランド
  • AHCON
  • モノタロウ(128)
  • TRUSCO(999)
  • エスコ(303)
  • 金沢車輌(293)
  • サカエ(174)
  • コレック(152)
  • エヌケーキャリーキャスター(150)
  • 石川製作所(138)
  • サンコー(三甲)(137)
  • 浅香工業(136)
  • 花岡車輌(127)
  • をくだ屋技研(124)
  • エム・あい(117)
  • ヨドノ(110)
  • ビシャモン(97)
  • 東正車輛(94)
  • HAMACO(85)
  • カナツー(68)
  • 河淳(65)
  • HARAX(ハラックス)(53)
耐荷重(kg)
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 250(1)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールトロリー XL AHCONホイールトロリー XLAHCON
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送その他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:9.5高さ(mm)150タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)8.5直径(mm)800最大荷重(kg)250 (552ポンド)
ホイールトロリー AHCONホイールトロリーAHCON
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管その他車両:車、バン材質プラスチック質量(kg)梱包:5高さ(mm)110タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)4直径(mm)630最大荷重(kg)120 (265ポンド)
ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCONホイールトロリー (イージーリフト式 )AHCON
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外しその他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:26高さ(mm)240-580本体質量(kg)25直径(mm)700最大荷重(kg)180 (400ポンド)
運搬機器