運搬機器 :「焼付塗装 塗料」の検索結果
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪
トラスコ品番429-9213
ブレーキ有無無
全幅(mm)685
全高(mm)1178
寸法A(mm)955
均等荷重(kg)2500
フォーク高さ(mm)最低:65、最高:165
寸法B(mm)1085
フォーク幅W(mm)153
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)
フォーク長さ(mm)1220
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63
フォーク間隔(mm)379
1台
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。