絞り込み
ブランド
  • 京町産業車輌
  • モノタロウ(127)
  • TRUSCO(1,002)
  • エスコ(301)
  • 金沢車輌(295)
  • サカエ(173)
  • コレック(152)
  • エヌケーキャリーキャスター(150)
  • サンコー(三甲)(140)
  • 石川製作所(138)
  • 浅香工業(136)
  • 花岡車輌(127)
  • をくだ屋技研(125)
  • エム・あい(111)
  • ヨドノ(110)
  • 東正車輛(103)
  • ビシャモン(97)
  • HAMACO(85)
  • カナツー(68)
  • 河淳(65)
  • HARAX(ハラックス)(53)
耐荷重(kg)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(5)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 150~350(2)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 350(4)
  • 400(1)
  • 500(4)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムカー 京町産業車輌ドラムカー京町産業車輌(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
適合200L JISドラム全長(mm)1130材質(本体)スチールタイプ手動油圧リフト揚程(mm)180全高(mm)920
ドラムハンガー 京町産業車輌ドラムハンガー京町産業車輌(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
全長(mm)420
キャリーリフト 京町産業車輌キャリーリフト京町産業車輌(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)425×45×40全長B(mm)700全幅D(mm)420脚長さJ(mm)450(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)200フォーク内幅H(mm)285(前脚)フォーク外幅G(mm)365(前脚)フォーク外側間隔F(mm)370
KSK ドラムカー 京町産業車輌KSK ドラムカー京町産業車輌
78,980税込86,878
1個
28日以内出荷
キャスター後輪ブレーキ付リフト量(mm)(最高高さ)100昇降方式手動油圧
スタンドシェーカー 京町産業車輌スタンドシェーカー京町産業車輌
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
電源(V)AC100機長(mm)760全高(mm)850モーター(W)60機幅(mm)460
反転リフター 京町産業車輌反転リフター京町産業車輌
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180
ドラムイーグル 京町産業車輌ドラムイーグル京町産業車輌
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
399,800税込439,780
1台
18日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
キャリーリフトハイ 京町産業車輌キャリーリフトハイ京町産業車輌(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1650脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809全幅(mm)460揚程(mm)100~990全高(mm)1320フォークの荷重中心距離(mm)250脚寸法内幅(mm)330(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
ハンドドラムリフト(電動油圧) 京町産業車輌ハンドドラムリフト(電動油圧)京町産業車輌
1,098,000税込1,207,800
1台
48日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。仕様反転方式:手動式手動走行式材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装全高(mm)1980昇降方式電動昇降式
全回転型ドラムリフト350kg 京町産業車輌全回転型ドラムリフト350kg京町産業車輌
799,800税込879,780
1台
48日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。仕様反転方式:手動式手動走行式トラスコ品番458-4333材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)0~1400全長(mm)1200全幅(mm)980全高(mm)1950前輪内幅WI(mm)680昇降方式電動昇降式車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
ドラムリフター 京町産業車輌ドラムリフター京町産業車輌
519,800税込571,780
1台
18日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。仕様反転方式:手動式トラスコ品番458-4287材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)全長(mm)1180全幅(mm)1180全高(mm)1920キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個脚長さ(mm)(前)870脚寸法内幅(mm)(前)680脚寸法外幅(mm)(前)880昇降方式手巻式車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌KSK イードライブひっぱるぞう京町産業車輌
889,800税込978,780
1台
38日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3876全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1500走行速度(km/h)(負荷)0~4
KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌KSK イードライブひっぱるぞう京町産業車輌
769,800税込846,780
1台
38日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3868全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)(負荷)0~4
KSK ハンドジブリフト 京町産業車輌KSK ハンドジブリフト京町産業車輌
799,800税込879,780
1台
28日以内出荷
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
KSK アシストリフト 京町産業車輌KSK アシストリフト京町産業車輌
1,598,000税込1,757,800
1台
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3779ストローク(mm)2610電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000~3350フォーク高さ(mm)90~2700フォーク長さL×幅W(mm)650×115車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)240~690昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32荷重中心距離(mm)325
KSK アシストリフト 京町産業車輌KSK アシストリフト京町産業車輌
1,298,000税込1,427,800
1台
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3761ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1840フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)210~650昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8荷重中心距離(mm)300
KSK アシストリフト 京町産業車輌KSK アシストリフト京町産業車輌
1,590,000税込1,749,000
1台
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3752ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1870フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)126~530昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12荷重中心距離(mm)300
ハンドリフト横反転 京町産業車輌ハンドリフト横反転京町産業車輌
379,800税込417,780
1台
38日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付全長(mm)800タイプ45Lポリペールタイプ全幅(mm)550揚程(mm)900全高(mm)1650脚長さ(mm)530(前脚)脚寸法内幅(mm)440(前脚)脚寸法外幅(mm)550(前脚)
ハンドリフト横反転 京町産業車輌ハンドリフト横反転京町産業車輌
399,800税込439,780
1台
38日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)800タイプ袋タイプ全幅(mm)550揚程(mm)900全高(mm)1650脚長さ(mm)530(前脚)脚寸法内幅(mm)440(前脚)脚寸法外幅(mm)550(前脚)
リフトマイティ 京町産業車輌リフトマイティ京町産業車輌
369,800税込406,780
1台
18日以内出荷
汎用性一番オールマイティ。油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。昇降操作は押釦式の親切設計。充電器搭載でメンテナンスも容易。自重約60kgのクラス最軽量設計。
バッテリー容量(Ah)38油圧ユニット250Wフォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40揚程A(mm)110~1250全長B(mm)900全幅D(mm)460全高C(mm)1620脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)340(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1350脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
運搬機器