運搬機器 :「ふた」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40 全長B(mm)700 全幅D(mm)420 脚長さJ(mm)450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)200 フォーク内幅H(mm)290(前脚) フォーク外幅G(mm)370(前脚) フォーク外側間隔F(mm)370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 全長B(mm)880 全幅D(mm)460 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)320(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20 揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28 全長B(mm)800 全幅D(mm)550 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)370(前脚) フォーク外幅G(mm)550(前脚) フォーク外側間隔F(mm)410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm)600~1930 全長(mm)1685 全幅(mm)690 電源単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm)1920 バッテリーEB100 充電時間約8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3752 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1870 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)126~530 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm)300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3779 ストローク(mm)2610 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)2000~3350 フォーク高さ(mm)90~2700 フォーク長さL×幅W(mm)650×115 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)240~690 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32 荷重中心距離(mm)325
1台
1,598,000 税込1,757,800
48日以内出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 全長B(mm)880 全幅D(mm)460 全高C(mm)1350 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)320(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809 全幅(mm)460 揚程(mm)100~990 全高(mm)1320 フォークの荷重中心距離(mm)250 脚寸法内幅(mm)330(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3761 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1840 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)210~650 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm)300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

京町産業車輌リフトマイティ
汎用性一番オールマイティ。油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。昇降操作は押釦式の親切設計。充電器搭載でメンテナンスも容易。自重約60kgのクラス最軽量設計。
バッテリー容量(Ah)38 油圧ユニット250W フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 揚程A(mm)110~1250 全長B(mm)900 全幅D(mm)460 全高C(mm)1620 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)340(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
369,800 税込406,780
18日以内出荷

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800 全幅(mm)500 最低位(mm)50 脚長さ(mm)510(前脚) 脚寸法内幅(mm)320(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) 反転角度(°)180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷