運搬機器 :「検査装置」の検索結果

運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 フレーム標準 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数2段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降 仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ 日塗工旧513(メイキコウグリーン色) 電源(V)三相200 安全装置メンテナンスバー 電源コード(m)5(プラグなし) アーム数1段 操作方法フットスイッチ(コード3m)
1台
429,800 税込472,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング