絞り込み
ブランド
  • 東正車輛
  • モノタロウ(128)
  • TRUSCO(1,000)
  • エスコ(301)
  • 金沢車輌(293)
  • サカエ(173)
  • コレック(152)
  • エヌケーキャリーキャスター(150)
  • サンコー(三甲)(140)
  • 石川製作所(138)
  • 浅香工業(136)
  • 花岡車輌(127)
  • をくだ屋技研(125)
  • エム・あい(111)
  • ヨドノ(110)
  • ビシャモン(97)
  • HAMACO(85)
  • カナツー(68)
  • 河淳(65)
  • HARAX(ハラックス)(53)
耐荷重(kg)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 100(21)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(31)
  • 200(21)
  • 230(1)
  • 250(17)
  • 300(13)
  • 350(8)
  • 400(10)
  • 450(1)
  • 500(22)
  • 600(3)
  • 700(2)
  • 750(8)
  • 1000(15)
  • 2000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 710(4)
  • 740(6)
  • 800(1)
  • 900(6)
  • 910(6)
  • 1200(1)
  • 1240(6)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 450(1)
  • 455(4)
  • 480(6)
  • 600(6)
  • 610(6)
  • 750(1)
  • 790(6)
特性
  • ストッパー付(2)
材質
  • スチール(1)
スチール
キャスター径(Φmm)
  • 100(11)
  • 130(11)
  • 150(4)
  • 200(4)
100・130・150・200
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
  • 134(6)
  • 146(4)
  • 186(1)
  • 210(6)
  • 215(4)
  • 220(1)
  • 233(3)
  • 250(1)
  • 288(3)
  • 317(1)
134・146・186・210・215・220・233・250・288・317
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛(4件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル東正車輛(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ東正車輛(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ東正車輛
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式東正車輛
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ東正車輛
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル) 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル)東正車輛
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
全長(mm)785車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)60ストロークST(mm)699テーブル高さH~H1(mm)241~940テーブル寸法(W×L)(mm)350×570自重(kg)24関連資料図面資料(0.13MB)ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):22
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード東正車輛
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル東正車輛
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
耐荷重(kg)300金網高さ(mm)510
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル東正車輛
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚東正車輛
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター 低床タイプ 東正車輛ゴールドリフター 低床タイプ東正車輛
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター。 過負荷防止装置。
ストローク(mm)675全長(mm)1300テーブル高さ(mm)90~765車輪固定車、ブレーキ付自在車テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数92関連資料図面資料(0.1MB)
ゴールドリフター アルミタイプ 東正車輛ゴールドリフター アルミタイプ東正車輛
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付電源(V)単相100コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター東正車輛
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
積載荷重(kg)250
E-FORK(電動パレットトラック) 東正車輛E-FORK(電動パレットトラック)東正車輛
439,800税込483,780
1台
21日以内出荷
快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式東正車輛
26,980税込29,678
1台
16日以内出荷
重量荷重対応タイプ!
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)895材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式東正車輛
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)895ストッパー足踏式ストッパー付材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式東正車輛
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル東正車輛
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
耐荷重(kg)150
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル東正車輛
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード東正車輛
379,800税込417,780
1台
26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ東正車輛
249,800税込274,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ東正車輛
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ東正車輛
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル東正車輛
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
超低床スリムリフター油圧・足踏み式 東正車輛超低床スリムリフター油圧・足踏み式東正車輛
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛ゴールドリフター バッテリータイプ東正車輛
429,800税込472,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ東正車輛
689,800税込758,780
1台
31日以内出荷
超低床式の中でも最も低い商品です。傾斜台を置けば運搬車も載せられます。
ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付東正車輛
969,800税込1,066,780
1台
31日以内出荷
操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
運搬機器