運搬機器 :「自在回転台車」の検索結果
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1061
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみ
トラスコ品番509-2353
質量(g)375
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット
トラスコ品番504-2437
材質ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)2.2
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車
車輪径(Φmm)150
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル着脱可
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ8 1067
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
表面処理ハンドル:粉体塗装
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
表面処理ハンドル:粉体塗装
ブレーキ種類4輪リングストッパー
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。
2018年トラスコ掲載ページ8 0956
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。