物品棚/収納用品 :「踏み台」の検索結果

物品棚/収納用品とは、物流時に必要となる生産物や資材を収納しておくための棚などです。工具類を整理しておくためのツールボックスや、ネジ・ボルトなど細かい部品類を整理収納しておけるパーツボックス、大きめの資材や、それらをまとめて収納できる中量棚まで多様な保管用品が販売されています。ツールボックスは、軽くて丈夫で衛生的なポリプロピレン製のものが多く、中皿付きで細かいものも整理整頓しやすく便利です。ラックは、間口や奥行から適切なサイズをお選びいただけます。棚板を増やすなどアレンジも可能です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113 セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個 材質ポリカーボネート 寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス) 質量(kg)6.5 ブルー/クリア ケース寸法(mm)298×284×55(H)
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能 エスコ品番EA505D 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)3.5 イエロー タイプ中皿なし 引張強度(kg)(取手)110 外寸(mm)538×359×347 内寸(mm)435×305×280(底部:410×280) 取付穴(mm)20×8×17
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。 簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。 3色プレート付。
セット内容パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個 材質ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート 寸法(mm)290×247×342(H) 総質量(kg)4.4
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

蓋はどちらからでも開閉可能。 耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。 両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。 ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付 エスコ品番EA505MD-10 寸法(mm)475×335×320 質量(kg)2.74 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×12
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります