背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に
トラスコ品番206-3926
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
質量(kg)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700
キャスター径(Φmm)150
アズワン品番64-8659-60
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)243
均等積載量(kg/段)500
外寸法・奥行(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)595
有効内寸法・高さ(mm)1457
有効内寸法・幅(mm)780
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
耐荷重(kg/段)50
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。
適合車輪外径(mm)100
材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
パネルコンテナラックに取り付け、移動式パネルラックコンテナにできます。
付属品ハンドル(HU) 1本
トラスコ品番263-8999
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)180
奥行(mm)600
間口(mm)910
最大積載量(kg)(均等)250
色(本体)ホワイト
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100
間口(mm)70
色ネオグレー
奥行(mm)90
トラスコ品番488-1818
セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本
材質スチール
質量(kg)1.5
最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
棚板調整ピッチ(mm)50mm
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
棚板調整ピッチ(mm)50mm
棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番301-1496
種別両開き扉タイプ
幅(mm)881
質量(kg)41.4
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)30
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠
適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番301-1534
種別片開き扉タイプ
幅(mm)500
質量(kg)23
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)500
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)30
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/477.5×456×30
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×460×780
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付)
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番301-1526
種別オープンタイプ
幅(mm)881
質量(kg)30.5
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)30
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠
付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番301-1500
種別引き違い扉タイプ
幅(mm)881
質量(kg)44.5
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)30
材質(扉)スチール
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付)
適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番301-1518
種別オープンタイプ
幅(mm)881
質量(kg)35
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)551
間口(mm)881
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
棚ピッチ(mm)30
棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
色ネオグレー
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01T
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。
色オイスターホワイト
高さ(mm)180.2
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
色オレンジ
トラスコ品番459-3227
質量(kg)1.5
最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
1セット
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。