手動式ウィンチ :「ウインチ」の検索結果

ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.052(4)
0.1(9)
0.262(4)
0.3(8)
0.5
0.55(4)
0.75(4)
0.95(4)
1(5)
2(4)
使用荷重(t)をもっと見る
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業 トラスコ品番256-7822 材質スチール 長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ) 幅(mm)434 質量(kg)4 高さ(mm)215 奥行(mm)86.6 最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ) 径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ) 最大荷重(t)0.5 破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備 仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式 材質(ボディ)スチール
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 材質スチール
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります