手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 荷鎖等級V
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります