手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
152件中 121152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5tonx2.5m チェーンブロック エスコ0.5tonx2.5m チェーンブロックエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CJ-2.5定格荷重(kg)500
KⅡ 懸垂式チェーンブロック用ハンドチェーン 象印チェンブロックKⅡ 懸垂式チェーンブロック用ハンドチェーン象印チェンブロック
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
揚程(m)3.5適合本体K-1
ビルダー 手動チェーンブロック バイタル工業ビルダー 手動チェーンブロックバイタル工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし揚程(m)1.5チェーン長(m)4材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
ナイスレバーNR2 6.3t バイタル工業ナイスレバーNR2 6.3tバイタル工業
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5691
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 3.0tバイタル工業
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
チェンブロックVL5シリーズ 10t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 10tバイタル工業
189,800税込208,780
1個
欠品中
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5714形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5
チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業チェンブロックVL5シリーズバイタル工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5mKITO(キトー)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5mKITO(キトー)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
H級チェンブロック20t 象印チェンブロックH級チェンブロック20t象印チェンブロック
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番851-5683
手動サドル 象印チェンブロック手動サドル象印チェンブロック
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
G-1用 ハンドチェーン 象印チェンブロックG-1用 ハンドチェーン象印チェンブロック
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
手動チェンブロック用パーツ(K型用) 象印チェンブロック手動チェンブロック用パーツ(K型用)象印チェンブロック
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェンブロック スーパー100 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100象印チェンブロック
31,980税込35,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業チェンブロック VP5シリーズバイタル工業
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
K-1用ロードチェーン 2.7m 象印チェンブロックK-1用ロードチェーン 2.7m象印チェンブロック
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
K-0.5用 象印チェンブロックK-0.5用象印チェンブロック
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック エスコ1.0 Ton x 2.5mチェーンブロックエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987AC-1
チェーンブロック E-ValueチェーンブロックE-Value(4件のレビュー)
1台
取扱停止中
軽量でコンパクト。 ドイツ製チェーン使用。
用途荷物の移動、樹木の引抜き、機械の設置などあらゆる用途に使用できます。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×130ロードチェン線径(Φmm)6ハンドチェン線径(Φmm)5フック内径F(Φmm)40フック開きE(mm)25.5(上・下共)
YA-160用チェーン止めボルトセット 象印チェンブロックYA-160用チェーン止めボルトセット象印チェンブロック
669税込736
1個
4日以内出荷
YA-160用のチェーン止めボルトセットです。
フックラッチ KITO(キトー)フックラッチKITO(キトー)
689税込758
1個
4日以内出荷
ハンドチェーンのみ 楊程6m 象印チェンブロックハンドチェーンのみ 楊程6m象印チェンブロック
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
ナイスレバーNR2 9t バイタル工業ナイスレバーNR2 9tバイタル工業
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5692
チェンブロックVL5シリーズ 7.5t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 7.5tバイタル工業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5713
チェンブロックVH5シリーズ 7.5t バイタル工業チェンブロックVH5シリーズ 7.5tバイタル工業
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-5703
吊軸 象印チェンブロック吊軸象印チェンブロック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
チェンブロック 象印チェンブロックチェンブロック象印チェンブロック
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
ロードチェーン オーエッチ工業ロードチェーンオーエッチ工業
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
適合OCH-20長さ(m)4.5
ハンドチェーン オーエッチ工業ハンドチェーンオーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
11日以内出荷
適合OCH-20長さ(m)4.5

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック