絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(16)
  • 0.35(2)
  • 0.38(1)
  • 0.5(36)
  • 0.8(1)
  • 1.5(13)
  • 1.6(6)
  • 2(21)
  • 2.5(5)
  • 3(12)
  • 3.2(5)
  • 5(16)
  • 7.5(4)
  • 10(5)
  • 16(2)
  • 20(3)
揚程(m)
  • 2.5(23)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
質量(kg)
  • 10~20未満(18)
  • 20~30未満(3)
  • ~10未満(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 象印チェンブロック(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • エスコ(4)
  • バイタル工業(3)
  • 二葉製作所(3)
  • スリーエッチ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • TOA(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • HIDAX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動軽量チェーンブロック モノタロウ

    手動軽量チェーンブロック

    モノタロウ(33件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
    用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。販売区分業務用
  • 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック C-21

    象印チェンブロック(37件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • 手動チェーンブロック 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック

    象印チェンブロック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • チェーンブロック スリーエッチ

    チェーンブロック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • 手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m) 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • アルミ製手動チェーンブロック HIDAX

    アルミ製手動チェーンブロック

    HIDAX
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。
    ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
  • 手動チェーンブロック カツヤマキカイ

    手動チェーンブロック

    カツヤマキカイ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    外れ止め防止金具 小さくても優れた耐久性 熱処理強力チェーン 強靭なホイルカバー
  • フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    フック式ホイストマン(トルコン機能付)

    象印チェンブロック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • 1.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA987CK-5定格荷重(kg)1000
  • チェンブロック スーパー100 象印チェンブロック

    チェンブロック スーパー100

    象印チェンブロック
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
    種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
  • チェーンブロック スリーエッチ

    チェーンブロック

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
    用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
  • キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

    KITO(キトー)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSP形プレントロリ結合形
  • 1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック エスコ

    1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987AC-1
  • 1.0t チェーンブロック エスコ

    1.0t チェーンブロック

    エスコ
    60,400税込66,440
    1台(1台)
    翌日出荷
    コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
    質量(kg)12.1揚程(m)5フック口開き(mm)29・34定格荷重(kg)1000能力(kg)手巻力:32
  • チェンブロック TOA

    チェンブロック

    TOA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。安全率4倍のロードチェーンを使用しています。
    用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.0T

    コンドーテック
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • プレントロリブロック 二葉製作所

    プレントロリブロック

    二葉製作所
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • ギヤードトロリブロック 二葉製作所

    ギヤードトロリブロック

    二葉製作所
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • チェーンブロック 二葉製作所

    チェーンブロック

    二葉製作所
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
  • キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)

    KITO(キトー)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSG形ギャードトロリ結合形
  • 1.0tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CK-2.5定格荷重(kg)1000
  • チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業

    チェンブロックVL5シリーズ

    バイタル工業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
  • チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業

    チェンブロックVH5シリーズ

    バイタル工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
  • 手動サドル 象印チェンブロック

    手動サドル

    象印チェンブロック
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
  • チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業

    チェンブロック VP5シリーズ

    バイタル工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック