絞り込み
使用荷重(t)
- 0.3
- 0.06(26)
- 0.1(31)
- 0.125(22)
- 0.15(18)
- 0.16(21)
- 0.2(8)
- 0.24(13)
- 0.25(71)
- 0.48(9)
- 0.49(63)
- 0.5(80)
- 0.9(30)
- 1(80)
- 1.5(42)
- 2(67)
- 2.5(28)
- 2.8(34)
- 3(15)
- 4.8(10)
- 5(15)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 3(5)
ブランド
- 二葉製作所(5)
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。

単相電気トロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。仕様I形鋼:150×75×5.5mm寸法L(mm)475モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法M(mm)219寸法N(mm)256寸法K(mm)260適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333短時間定格(min)15
ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷から5日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15