絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(4)
  • 端末仕様エンドレス(1)
  • 端末仕様フック(5)
  • 端末仕様ワンピース(4)
使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.06(41)
  • 0.1(83)
  • 0.125(32)
  • 0.15(53)
  • 0.16(56)
  • 0.2(41)
  • 0.25(179)
  • 0.49(101)
  • 0.5(223)
  • 0.8(34)
  • 0.9(30)
  • 1(236)
  • 1.5(84)
  • 1.6(34)
  • 2(137)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(56)
  • 5(49)
ベルト幅(mm)
  • 25(2)
  • 35(3)
  • 50(6)
ベルト長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.3(13)
  • 0.6(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 1.81(1)
  • 1.84(2)
  • 2(2)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
3・4・4.5・5・6
ベルト色
  • イエロー(2)
  • グリーン(2)
  • ブラック(2)
  • ブルー(4)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • -(1)
0.5・1・-
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • オーエッチ工業(7)
  • 富士製作所(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • 二葉製作所(5)
  • トーヨーコーケン(TKK)(4)
  • TRUSCO(2)
  • 江崎機械工業(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • スリーエッチ(1)
  • マックスプル工業(1)
  • 日興製綱(1)
  • 丸善工業(1)
  • 冨士製作所(1)
モノタロウ・オーエッチ工業・富士製作所・AIOULE(ふじわら)・二葉製作所・トーヨーコーケン(TKK)・TRUSCO・江崎機械工業・エスコ・スーパーツール・スリーエッチ・マックスプル工業・日興製綱・丸善工業・冨士製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ

    荷締めベルト ラチェット式 300

    モノタロウ(55件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷
    ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
    用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • ラッシングベルト Jフック モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック

    モノタロウ(88件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
    用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • ラッシングベルト シボリ縫製 モノタロウ

    ラッシングベルト シボリ縫製

    モノタロウ(55件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
    用途トラック用種別ベルト荷締機材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業

    ラチェットバックルLBR600シリーズ

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き) エスコ

    ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)質量(kg)2.1車輪径(Φmm)60材質(車輪)ポリエチレン揚程(m)2.4使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)Φ8ロープ長さ(m)20材質(ロープ)ポリプロピレンフック内径(Φmm)22.4
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    1,990税込2,189
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • 手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルトLBCシリーズ

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    締め付け力が一定の力で締められる。
    用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
  • ハンディウインチ 冨士製作所

    ハンディウインチ

    冨士製作所(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
    用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
  • レバーホイスト 日興製綱

    レバーホイスト

    日興製綱(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチ

    ハンドウインチ用ワイヤー

    スリーエッチ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    抜け止め付ですので装着が簡単です。
    適合端末処理:抜け止め付き
  • シルバーホイスト 富士製作所

    シルバーホイスト

    富士製作所
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
    用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
    使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
  • マルチクレーン (低床型) スーパーツール

    マルチクレーン (低床型)

    スーパーツール
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から44日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
    用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ)

    江崎機械工業
    699,800税込769,780
    1台
    51日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な低揚程最軽量タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    材質アルミ合金定格荷重(kg)300
  • アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)

    江崎機械工業
    999,800税込1,099,780
    1台
    51日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    仕様伸縮ピッチ(mm):150材質アルミ合金奥行(mm)(最小/最大)880/1200全高(mm)(最大/最小)2850/2100定格荷重(kg)300
  • エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
    仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • 単相電気トロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相電気トロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    仕様I形鋼:150×75×5.5mm寸法L(mm)475モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法M(mm)219寸法N(mm)256寸法K(mm)260適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333短時間定格(min)15
  • ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
  • プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
  • 懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
  • TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー

    トーヨーコーケン(TKK)
    209,800税込230,780
    1個
    45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
  • TKK バッテリーマイティー AC100V トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー AC100V

    トーヨーコーケン(TKK)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード10m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
  • マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    89,980税込98,978
    1個
    10日以内出荷
    無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
    用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
  • ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ハンドマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量の手巻き型ウインチです。
    用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
  • ミニクレーン 丸善工業

    ミニクレーン

    丸善工業
    639,800税込703,780
    1台
    9日以内出荷
    二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)
    トラスコ品番453-9647材質一般構造用圧延鋼材全長(mm)1083定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)全高(mm)1300~2435旋回角度(°)柱取り付け部:135原動機直流12Vバッテリー

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ