絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.06(7)
  • 0.1(8)
  • 0.12(4)
  • 0.125(1)
  • 0.16(8)
  • 0.2(4)
  • 0.24(4)
  • 0.25(4)
  • 0.48(1)
  • 0.49(2)
  • 0.5(1)
揚程(m)
  • 3
  • 1.8(1)
  • 2.1(2)
  • 2.5(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(10)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 18.3(1)
最大使用荷重(t)
  • 1(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(6)
  • KITO(キトー)(4)
  • 二葉製作所(4)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
    種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
  • 電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形 KITO(キトー)

    電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形

    KITO(キトー)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
    型式SCモーター定格時間15分
  • 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相小型2速式電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
    標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
  • 小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。
    揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
    型式CWP定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
  • プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。
    型式SCPモーター定格時間15分
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。
    型式SCW定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
  • 電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック αシリーズ(1速形)

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
  • 200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx 3m 電動チェーンブロック

    エスコ
    117,100税込128,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    2速選択型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
  • 2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    2速選択型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。
    仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
    種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
    種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック