3,069件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)

    KITO(キトー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
  • 電気チェーンブロック キトーエクセルER2用部品 KITO(キトー)

    電気チェーンブロック キトーエクセルER2用部品

    KITO(キトー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。
    型式SCモーター定格時間15分
  • 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)

    象印チェンブロック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
  • FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
    等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相 日立産機システム

    懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相

    日立産機システム
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
    チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
  • 懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相 日立産機システム

    懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相

    日立産機システム
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
    チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
  • 懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) 日立産機システム

    懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

    日立産機システム
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から45日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h
  • EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SA型 単相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
    ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
  • キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相100V

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
    電源単相100V(50/60Hz)
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    569,800税込626,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • 象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100定格荷重(t)0.49電源コード(m)5標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • 象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t 象印チェンブロック

    象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
  • 象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック

    象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
    仕様2点押ボタンタイプ質量(kg)22電源三相200V標準揚程(m)5電源コード5mモーター容量(kW)(巻上)0.55操作電圧(V)24
  • プレーントロリー 電気用 象印チェンブロック

    プレーントロリー 電気用

    象印チェンブロック
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
  • 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相小型2速式電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
    仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V

    KITO(キトー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
    種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
  • レバーブロックLX003用収納ケース KITO(キトー)

    レバーブロックLX003用収納ケース

    KITO(キトー)
    539税込593
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • プラグ8P KITO(キトー)

    プラグ8P

    KITO(キトー)
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ザガネ KITO(キトー)

    ザガネ

    KITO(キトー)
    16税込18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • CHメータ KITO(キトー)

    CHメータ

    KITO(キトー)
    8,998税込9,898
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 5点押しボタンコードDD 3M 1式 KITO(キトー)

    5点押しボタンコードDD 3M 1式

    KITO(キトー)
    37,980税込41,778
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 4点押しボタンスイッチDD KITO(キトー)

    4点押しボタンスイッチDD

    KITO(キトー)
    65,980税込72,578
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クサリバケット KITO(キトー)

    クサリバケット

    KITO(キトー)
    5,998税込6,598
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 6点押しボタンコードDSS KITO(キトー)

    6点押しボタンコードDSS

    KITO(キトー)
    72,980税込80,278
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンスイッチMD KITO(キトー)

    3点押しボタンスイッチMD

    KITO(キトー)
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 5点押しボタンスイッチMSD KITO(キトー)

    5点押しボタンスイッチMSD

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 送信機(無線機オプション) KITO(キトー)

    送信機(無線機オプション)

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    備考乾電池付
  • 肩掛ベルト(無線機オプション) KITO(キトー)

    肩掛ベルト(無線機オプション)

    KITO(キトー)
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    無線システムの肩掛けベルトです。
  • バッテリー単体(無線機オプション) KITO(キトー)

    バッテリー単体(無線機オプション)

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    無線システムのバッテリー単体です。
  • 電気チェーンブロック ED3用部品 KITO(キトー)

    電気チェーンブロック ED3用部品

    KITO(キトー)
    19税込21
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番567-6346
  • SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
  • FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
  • モートルブロック用 6点押しボタンケーブル 一速用 日立産機システム

    モートルブロック用 6点押しボタンケーブル 一速用

    日立産機システム
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様給電ケーブル不付き

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック