オイルジャッキ :「油圧」の検索結果
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
1.5(1)
2(4)
3(2)
4(3)
5(3)
10(8)
15(2)
16(1)
20(4)
30(2)
使用荷重(t)をもっと見る
エスコ品番EA993BA-4
ハンドル径(Φmm)約21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×195
ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)
最低高さH(mm)195
最大揚高(mm)385
1個
¥5,530
税込¥6,083
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2
ハンドル径(Φmm)約21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181
ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)
最低高さH(mm)181
最大揚高(mm)345
1個
¥5,140
税込¥5,654
当日出荷
セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。
アズワン品番64-7990-79
1セット
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
付属品プラグ
エスコ品番EA993CF-22
幅(mm)190
ハンドル長さ(mm)1090
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230
使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02
最低高さH(mm)210
最大揚高(mm)525
1個
¥166,500
税込¥183,150
翌日出荷
1個
¥65,000
税込¥71,500
翌日出荷
高さの調節が可能です。
仕様●能力(t):12●揚高(mm):241~468●重量(kg):5.9●最低値:241mm●油圧(ラム)伸長:137mm●補助ねじ伸長:90mm●最高値:468mm●受金サイズ:Φ41.2mm●ベースサイズ(ベッド寸法):115×132mm
アズワン品番68-1884-86
1個
¥17,600
税込¥19,360
3日以内出荷
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
アズワン品番65-2315-72
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
低床タイプ
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ
使用荷重(t)20
アズワン品番65-2315-64
1台
¥64,200
税込¥70,620
当日出荷
エスコ品番EA993BN-3
最高高さ(mm)270
ベース寸法(mm)154×167
最低高さ(mm)120
油量(mL)330
操作力(N)274
受金寸法(Φmm)34
ハンドル寸法(mm)直径21.7×600
操作回数108回
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース
使用荷重(t)15
アズワン品番65-9341-36
1セット
¥460,700
税込¥506,770
3日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。