絞り込み
揚力(kN)
- 19
- 100(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 350(1)
- 500(1)
質量(kg)
- 10未満(1)
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)(1)
ジャーナルジャッキとは、重量物の昇降を行うための装置のことです。スクリュー式で稼働するジャーナルジャッキは耐久性に優れているのが特徴で、コンパクトながら重機の持ち上げなど幅広い作業現場で実力を発揮することができます。またハンドルを接続するタイプや特殊アルミニウム合金を使用した軽量なタイプは、持ち運びが容易なため高所での作業にもぴったりなアイテム。造船工事や橋梁工事、重量物の支持などさまざまな作業現場で使用されています。

空気圧式ジャッキ リフティングバック
今野製作所(EAGLE)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8