爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
爪付ジャッキ用ハンドル
今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量
マサダ製作所¥39,980税込¥43,9781台当日出荷爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
マサダ製作所(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
爪付油圧ジャッキ
マサダ製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥55,980税込¥61,5781台当日出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本)
マサダ製作所¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷トラスコ品番396-4892適合本体MSW型・MUW型幅(mm)(取手)240全長(mm)1000