絞り込み
使用荷重(t)
  • 5
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 29(1)
揚程(mm)
  • 25(1)
  • 63(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
揚力(kN)
  • 50(2)
  • 100(4)
ブランド
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • マサダ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1(4)
2(4)
3(5)
5
6(1)
8(1)
10(5)
15(1)
20(1)
29(1)
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルタイプ低床タイプ
  • 土台揚上ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    土台揚上ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
    用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100
  • 超低床2段伸びシリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    超低床2段伸びシリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
    用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
爪付ジャッキ