脚立 :「植木 梯子」の検索結果

脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ。工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm!
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製/- 踏ざん間隔(mm)305 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)300×247
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプです。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)55 材質アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)