脚立 :「四脚」の検索結果
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
関連キーワード
商品豆知識
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。四脚アジャスト式脚立としてはじめての55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプ。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55.3
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
規格Aマーク認定品
収納寸法・奥行(mm)160
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプ
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプ。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
規格Aマーク認定品
仕様交差式開き止め金具
設置寸法・奥行(mm)2175~2364
設置寸法・幅(mm)916~973
天板寸法(mm)303×172
収納寸法・幅(mm)925
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)3475
脚立タイプ360cmタイプ
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます。折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます。最大使用質量…100kg。天板の高さ…2.11~2.42m。質量…10.9kg
最大使用荷重(kg)100
1脚
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)150×308
天板寸法・幅(mm)150×308
業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ、アルマイト処理(支柱)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)303×152
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。
一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
安定度抜群のアウトリガー。
操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。
50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。
アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。
一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)50
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)150
左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具
階段調節高(mm)735
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作式です。アルマイト加工(支柱のみ)により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途段差がある場所にて使用できます。
材質アルミ合金
ピッチ(mm)脚部伸縮:6
踏ざん踏面幅(mm)55.3
天板寸法(mm)303×172
踏ざん間隔(mm)305
最大使用質量(kg)100
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。
脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)300
踏ざん踏面幅(mm)50
規格仮説工業会:仮説工業会認定品
伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。