足場板 :「仮設足場材」の検索結果
足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
商品豆知識
「全長(m)」から絞り込む
1未満(3)
1.0~1.5未満(4)
1~1.5未満(2)
1.5~2.0未満
1.5~2未満(3)
2.0~2.5未満(4)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(4)
4.0~4.5未満(4)
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)125(1800mm支持間)
高さ(mm)40
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。