足場板 :「伸縮足場板」の検索結果
足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
関連キーワード
「全長(m)」から絞り込む
0.7~1.2(1)
1.0未満(1)
1.0~1.5未満(6)
1.5~2.0未満(9)
2.0~2.5未満(12)
2.5~3.0未満(11)
3.0~3.5未満(9)
3.5~4.0未満(5)
4.0~4.5未満(10)
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。
非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。
仕様ロック機構、取手付
材質アルミ合金
軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用
両面使用タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
寸法(幅W×厚さ)27.5×7.3(cm)
有効寸法(幅)23.3cm×(厚)5.7cm
20cm間隔で長さの調節が可能な伸縮式の足場板で、必要な長さで作業が出来、収納式のビニール取っ手をつけ運搬も楽にしました。
仕様足場板伸縮構造
材質アルミ合金製
厚さ(mm)親足場板:71子足場板:57
最大使用荷重(N)1200
250mmごとの伸縮が可能です。
天板には滑り止め加工を施しています。
労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様伸縮タイプ
トラスコ品番393-4527
質量(kg)3.6
全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B
材質アルミ合金
質量(kg)15.3
全長(m)2.4~4.02
1個
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
1個
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-3B
材質アルミ合金
質量(kg)13.1
1個
¥68,500
税込¥75,350
翌日出荷
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)125(1800mm支持間)
高さ(mm)40
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-1B
材質アルミ合金
質量(kg)9.8
1個
¥55,300
税込¥60,830
翌日出荷
足場板最軽量タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質アルミ
厚さ(mm)31
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B
材質アルミ合金
質量(kg)10.6
全長(m)1.56~2.7
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。