さらに商品を絞り込む
  • KITO(キトー)(3)
  • コンドーテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヒッパラー(1)
  • アイビッグ(1)
  • 0.25(13)
  • 0.5(19)
  • 0.75(6)
  • 0.8(22)
  • 1(24)
  • 1.5
  • 1.6(20)
  • 3(6)
  • 3.2(14)
  • 6.3(9)
  • 使用荷重(t)をもっと見る
  • 1.5(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
レバーホイストとは、小型のチェーンブロックで、手でレバーを操作することで重量物の上げ下げを行う装置です。性能の面ではチェーンブロックとほとんど変わりませんが、形状も小型軽量であり、安価に購入できます。吊り上げだけではなく、けん引に使われることも多く、用途は多彩。同様の構造を利用したワイヤー荷締め機もあり、こちらは貨物運搬の際の荷締めに使用されます。構造上、現場で故障することも少なくありませんが、ワイヤー、スパイク、フックその他パーツ類も豊富に揃っていますので、いざと言うときにも安心です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レバーホイスト TRUSCOレバーホイストTRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)キトー クリップ ワイヤーKITO(キトー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
アルミ製ラチェットレバーホイスト ヒッパラーアルミ製ラチェットレバーホイストヒッパラー
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。
用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付けハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から)標準揚程(m)1.5
KTパワーレバー コンドーテックKTパワーレバーコンドーテック
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140 KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140KITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)2定格荷重(t)1.5ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】12~14
AKITAレバー アイビッグAKITAレバーアイビッグ
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら