レバーホイスト :「エスコ」の検索結果

特価
本日9月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

適合機種EA988XB-5、-7用 全長(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)6
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3 揚程(m)3 使用荷重(t)0.25 フック口開き(mm)20
1台
23,400 税込25,740
翌日出荷

仕様【手巻力量】30kg エスコ品番EA988BD-3 使用荷重(t)0.8 最小距離(mm)【フック間】290 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 巻取長さ(m)3
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用 エスコ品番EA988DJ-3 材質 寸法(mm)【パレットの隙間】min40 全長(mm)450 質量(kg)5.8 定格荷重(t)【引き出し】1 最大開口(mm)120
1個
30,300 税込33,330
当日出荷

仕様【手巻力量】38kg エスコ品番EA988BH-1.5 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2 巻取長さ(m)1.5
1個
85,700 税込94,270
翌日出荷

エスコ品番EA988XB-110 適合機種EA988XB-10用 全長(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)8
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

1本
2,780 税込3,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm アズワン品番65-2313-78
1台
61,900 税込68,090
当日出荷

仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg 使用荷重(t)3.2 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1 アズワン品番64-7988-44 巻取長さ(m)最大3.0
1台
61,100 税込67,210
翌日出荷

仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg 使用荷重(t)1 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 アズワン品番64-7988-43 巻取長さ(m)最大3.0
1台
34,100 税込37,510
翌日出荷

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-1.5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)1.2
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

エスコ品番EA988AB-5 積載荷重(kg)250 巻取長さ(m)5
1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2 能力(kg)(手巻力量)38 アズワン品番64-7988-45 巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷

仕様ラチェット式 エスコ品番EA988D-3 材質スチール 全長(mm)825 質量(kg)4.1
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BG-1.5 使用荷重(t)3.2 巻取長さ(m)1.5
1個
51,400 税込56,540
翌日出荷

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)5
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

エスコ品番EA988MC-2 材質(本体)スチール ケーブル長(m)3.6 能力(t)2 ケーブル径(Φmm)4.8 巻取長さ(m)1.8
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

定格荷重(kg)150 フック間最短距離(mm)195 ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1 レバー力量(kg)16
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【手巻力量】30kg エスコ品番EA988BF-3 使用荷重(t)1.6 フック間最短距離(mm)290 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 巻取長さ(m)3
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5 使用荷重(t)1 巻取長さ(m)1.5
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5 使用荷重(t)0.8 巻取長さ(m)1.5
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
エスコ品番EA988AG-0.7 使用荷重(t)0.8 巻取長さ(m)1.5
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8 アズワン品番65-9339-89
1台
27,600 税込30,360
翌日出荷

1本
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重(t)0.25 アズワン品番64-2297-74
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BF-1.5 使用荷重(t)1.6 巻取長さ(m)1.5
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります