3ページ目: レバーホイスト

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーブロック L4形 LB015用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L4形 LB015用パーツKITO(キトー)
229税込252
1個
4日以内出荷
関連資料(0.13MB)
レバーホイスト 象印マホービンレバーホイスト象印マホービン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズHIDAX
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
ヒッパラー LPY2 大洋製器工業ヒッパラー LPY2大洋製器工業
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ コンドーテックHIDAX レバーホイスト NKシリーズコンドーテック
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140 KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KC140KITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)2定格荷重(t)1.5ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】12~14
ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC KITO(キトー)ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KCKITO(キトー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)0.9定格荷重(t)0.75ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8~10
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ HIDAXHIDAX レバーホイスト NKシリーズHIDAX
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
レバー JSHレバーJSH
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
用途荷物の固定・引っ張り。材質標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335
荷締機用フック付ワイヤー EA988XCシリーズ エスコ荷締機用フック付ワイヤー EA988XCシリーズエスコ
2,860税込3,146
1本
3日以内出荷
材質ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)19
スーパーレバー SP2シリーズ スリーエッチスーパーレバー SP2シリーズスリーエッチ
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2
2.0ton レバーホイスト エスコ2.0ton レバーホイストエスコ
57,900税込63,690
1台
当日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mmアズワン品番65-2313-78
6.3tonx3.0m レバーホイスト エスコ6.3tonx3.0m レバーホイストエスコ
105,000税込115,500
1台
7日以内出荷
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2能力(kg)(手巻力量)38アズワン品番64-7988-45巻取長さ(m)(最大)3.0
3.2tonx3.0m レバーホイスト エスコ3.2tonx3.0m レバーホイストエスコ
61,100税込67,210
1台
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)3.2ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1アズワン品番64-7988-44巻取長さ(m)最大3.0
1.0tonx3.0m レバーホイスト エスコ1.0tonx3.0m レバーホイストエスコ
34,100税込37,510
1台
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)1ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1アズワン品番64-7988-43巻取長さ(m)最大3.0
500kg,700kg用 荷締機ワイヤー エスコ500kg,700kg用 荷締機ワイヤーエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
適合機種EA988XB-5、-7用全長(m)1.5ワイヤー径(Φmm)6
0.25tonx1.0m レバーホイスト エスコ0.25tonx1.0m レバーホイストエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
使用荷重(t)0.25アズワン品番64-2297-74
AKITAレバー アイビッグAKITAレバーアイビッグ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッパラー 大洋製器工業ヒッパラー大洋製器工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
CMレバーホイスト CMCMレバーホイストCM
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
KTパワーレバー コンドーテックKTパワーレバーコンドーテック
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
荷締機用フック コンドーテック荷締機用フックコンドーテック
599税込659
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LB015用部品 レバー1式 KITO(キトー)LB015用部品 レバー1式KITO(キトー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番819-9199適合機種LB015質量(kg)1
L5形レバーブロック用部品 バネジク KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 バネジクKITO(キトー)
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6194適合機種L4・L5共通質量(g)27
L5形レバーブロック用部品 ツメグルマ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 ツメグルマKITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
品名ツメグルマ
L5形レバーブロック用部品 キリカエバネ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 キリカエバネKITO(キトー)
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6186適合機種L4・L5共通質量(g)10
L4形レバーブロックウエフック1シキ KITO(キトー)L4形レバーブロックウエフック1シキKITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6321適合機種LB030質量(kg)1
1.0ton パレットプーラージョウ エスコ1.0ton パレットプーラージョウエスコ
28,700税込31,570
1個
当日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
フェンス用プーラー エスコフェンス用プーラーエスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
仕様ラチェット式エスコ品番EA988D-3材質スチール全長(mm)825質量(kg)4.1
6.3tonx1.5m レバーホイスト エスコ6.3tonx1.5m レバーホイストエスコ
85,700税込94,270
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kgエスコ品番EA988BH-1.5使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2巻取長さ(m)1.5
3.2tonx1.5m レバーホイスト エスコ3.2tonx1.5m レバーホイストエスコ
51,400税込56,540
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BG-1.5使用荷重(t)3.2巻取長さ(m)1.5
1.6tonx3.0m レバーホイスト エスコ1.6tonx3.0m レバーホイストエスコ
39,500税込43,450
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BF-3使用荷重(t)1.6フック間最短距離(mm)290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
1.6tonx1.5m レバーホイスト エスコ1.6tonx1.5m レバーホイストエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BF-1.5使用荷重(t)1.6巻取長さ(m)1.5
1.0tonx1.5m レバーホイスト エスコ1.0tonx1.5m レバーホイストエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5使用荷重(t)1巻取長さ(m)1.5
0.8tonx1.5m レバーホイスト エスコ0.8tonx1.5m レバーホイストエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ0.5tonx5.0m レバーホイストエスコ(1件のレビュー)
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
0.5tonx1.2m レバーホイスト エスコ0.5tonx1.2m レバーホイストエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2
LB015用部品 シタフック1式 KITO(キトー)LB015用部品 シタフック1式KITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6267適合機種LB015質量(g)860
LB008用部品 シタフック1式 KITO(キトー)LB008用部品 シタフック1式KITO(キトー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6216適合機種L4質量(g)456
レバーホイストTLH型用パーツ(ブレーキバン) TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(ブレーキバン)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質摩擦材(ノンアスベスト)

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト