絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.006(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(17)
  • 0.3(1)
  • 0.75(6)
  • 0.8(25)
  • 1(28)
  • 1.5(7)
  • 1.6(20)
  • 2(1)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.2(15)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.3(7)
  • 9(4)
  • 16(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 象印チェンブロック(4)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • スリーエッチ(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • コンドーテック(1)
  • JSH(1)
  • マキタ(1)
  • 日興製綱(1)
  • 富士製作所(1)
  • HIDAX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーホイストとは、小型のチェーンブロックで、手でレバーを操作することで重量物の上げ下げを行う装置です。性能の面ではチェーンブロックとほとんど変わりませんが、形状も小型軽量であり、安価に購入できます。吊り上げだけではなく、けん引に使われることも多く、用途は多彩。同様の構造を利用したワイヤー荷締め機もあり、こちらは貨物運搬の際の荷締めに使用されます。構造上、現場で故障することも少なくありませんが、ワイヤー、スパイク、フックその他パーツ類も豊富に揃っていますので、いざと言うときにも安心です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ

    レバーホイスト 荷重リミッター付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • レバーブロックLX KITO(キトー)

    レバーブロックLX

    KITO(キトー)(13件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
    用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
  • レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ

    レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21販売区分業務用
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロック

    レバーホイストYAD型 (小型タイプ)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
    材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
  • 象印 チェン荷締機 象印チェンブロック

    象印 チェン荷締機

    象印チェンブロック(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
    種別ワイヤー荷締機ロードチェン線径(Φmm)6.3ロードチェン長さ(m)1
  • フック付ワイヤー スリーエッチ

    フック付ワイヤー

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
    ロープ径(Φmm)9
  • レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
  • オーエッチレバー オーエッチ工業

    オーエッチレバー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
    用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
  • レバーホイスト ネオ JSH

    レバーホイスト ネオ

    JSH
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
    用途荷物の固定・引っ張り。材質定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270
  • YIII 象印トルコンレバー 象印チェンブロック

    YIII 象印トルコンレバー

    象印チェンブロック
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
  • レバーホイスト マキタ

    レバーホイスト

    マキタ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
    用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
  • レバーホイスト 日興製綱

    レバーホイスト

    日興製綱(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
  • ミニレバーホイスト オーエッチ工業

    ミニレバーホイスト

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
    定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーホイストTLH型用パーツ(チェーンボルトナット) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(チェーンボルトナット)

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボルト:スチール(SCM435-D)、ナット:スチール(SWCH10R)
  • HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ HIDAX

    HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ

    HIDAX
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    ・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計。⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造。⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用。⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア。⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
  • 0.5tonx1.2m レバーホイスト エスコ

    0.5tonx1.2m レバーホイスト

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2
  • レバーホイストTLH型用パーツ(上フック組) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(上フック組)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鍛造(S45C)
  • フジプーラー ACシリーズ 富士製作所

    フジプーラー ACシリーズ

    富士製作所
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量・JISに準拠した高強度!本体アルミでより軽量コンパクト化!
    レバー長さ(mm)163
  • KTパワーレバー コンドーテック

    KTパワーレバー

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
    用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
  • 0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ

    0.5tonx5.0m レバーホイスト

    エスコ(1件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト