絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(7)
  • 端末仕様セーフティ(1)
  • 端末仕様デルタリング(4)
  • 端末仕様フック(14)
  • 端末仕様ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
  • 25(15)
  • 35(1)
  • 38(1)
ベルト長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(5)
  • 5(1)
使用荷重(t)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(4)
  • 0.1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.27(1)
  • 0.33(1)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 0.67(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.08(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.27(1)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.47(1)
  • 0.5(3)
  • 0.67(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • -(5)
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5
  • 0.17(1)
  • 0.19(3)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.35(2)
  • 0.36(3)
  • 0.37(2)
  • 0.4(1)
  • 0.7(2)
  • 1(63)
  • 1.25(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • -(33)
ベルト長さ調整側(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(13)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
1・2・3・3.5・4・4.5・5・6
ベルト色
  • グリーン(3)
  • パープル(3)
  • ピンク(2)
  • ブラック(3)
  • ブルー(7)
グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
  • オーエッチ工業(7)
  • シライ(4)
  • allsafe(2)
  • スリーエッチ(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
オーエッチ工業・シライ・allsafe・スリーエッチ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・FREAK(フリーク)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ベルト荷締機 スリーエッチベルト荷締機スリーエッチ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラチェットバックル ベルタイト ナローフック シライラチェットバックル ベルタイト ナローフックシライ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様ナローフック
棚荷ガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)棚荷ガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)取付位置が自由に選べます。
材質ベルト:ナイロン/バックル:金属幅(mm)25ベルト長さ(m)2.5ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ固定側(m)0.5
アーミーベルト オーエッチ工業アーミーベルトオーエッチ工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途荷物の固縛関連資料(1.85MB)
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ シライラチェットバックル ベルタイト 両端アイシライ
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様両端アイ形
ラチェットバックル ベルタイト スナップフック シライラチェットバックル ベルタイト スナップフックシライ
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様スナップフックベルト長さ巻取側(m)4
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフック シライステンレス製ラチェットバックル ベルタイト ナローフックシライ
7,698税込8,468
1台
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)端末仕様ナローフック

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機