「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1500(1)
2000(2)
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)54
色オレンジ
材質(車輪)ウレタン
タイプ軽量タイプ
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60
ハンドルすべり止め付き
機能フットリリース
フォーク長さ(mm)1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47
フォーク最低高さ(mm)75
フォーク最高高さ(mm)190
ホイール数ロードホイール:片側2輪
取扱説明書(1.9MB)
フォーク間隔(mm)255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)70
直径(Φmm)73
関連資料ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
仕様ハンドル側
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。
衝撃に強く軽量です。
底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。
フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに
材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM
幅(mm)164
質量(kg)0.3
高さ(mm)30
奥行(mm)271
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック HP-2000
質量(kg)0.5
ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW
幅(mm)90
直径(Φmm)49.5
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。
用途交換部品です
仕様フォーク側
幅(mm)55
直径(Φmm)73
タイプ軽量タイプ
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。